Souvent achetés ensemble
Prix : 479,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Offres de chariot en acier de conception unique Porte d’accès arrière permettant une gestion rapide et facile des câbles. Portes avant et arrière ont serrure à clé à l’identique pour la protection du chargement supplémentaire. La porte arrière a des persiennes pour la ventilation et dispose d’un poinçon pour un Kit de ventilateur (vendu séparément). Comprend un 19-1/2 » x 19-1/2 » Étagère coulissante réglable en hauteur qui offre des glissières de roulement à billes d’extension complète qui s’ajustent rapidement par incréments de 2 pouces offrant un accès supplémentaire pour les connexions périphériques. Les travaux stratifié gris surface et base disposent de ports commodes pour un contrôle facile cordon et fil. 25" W x 23 H « x 34 D » global (dimensions intérieures sont de 20-3/4 « W x 21 « D x 23-1/4" H). Roule facilement sur 5" roulettes en caoutchouc, 2 avec freins. Assemble facilement.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Largeur de l’étagère 19-1/2 po (49,53 cm)
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Longueur 25 in (63,5 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
- Longueur de l’étagère 19-1/2 po (49,53 cm)
Détails du produit
- Description Chariot Audio visuels de sécurité
- Assemblage requis Oui
- Type d’étagère Glissière réglable en hauteur
- Nombre de portes 2
- Type Panier AV avec armoire verrouillable
- Top Matériel Lamelles
- Marque Global Industrial
- Type de porte De verrouillage
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 241659BK
- Couleur Noir
- Type de roue Caoutchouc orientable, 2 avec freins
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JAMES
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Bev
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le chariot a/V était parfait pour nos besoins. -
Reviewer : Projet de loi
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Assemblée était simple, tout aligné comme il se doit-même eu des autocollants sur la plupart des pièces raconter ce qu’ils étaient et de quel côté ils ont continué. Est venu avec quelques marques de éraflures sur le métal que je n’ai pas aimé et souhaite que la jauge était un peu plus épais-pas une grosse affaire cependant comme dans l’ensemble une grande unité pour le prix-Merci global!
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Power Strip, 7 points de vente, 15A, 20"L, 6' Cord
Article nº : 500882
Pas encore évalué
47,95 $
Panier audiovisuel industriel™ global avec armoire verrouillable, capacité de 500 lb, noir
479,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires