Souvent achetés ensemble
Prix : 489,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ruban de confinement bleu de qualité supérieure destiné à être utilisé sur les murs intérieurs et extérieurs, le verre, le vinyle, le métal et le bois, lors de la construction de systèmes de confinement pour des travaux de restauration, de rénovation, d’assainissement et de réduction. Conçu pour sa résistance et sa durabilité, le CP 327 est doté d’un adhésif à base de caoutchouc synthétique qui empêche les défaillances du confinement, tout en lui permettant de retirer proprement les surfaces sans dommage jusqu’à 21 jours pour obtenir des résultats supérieurs.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Ruban de confinement bleu de qualité supérieure
- Excellente adhérence aux surfaces peintes
- Empêche le levage qui pourrait entraîner une défaillance du confinement
- Élimination facile et sans résidus
- Retire proprement pendant jusqu’à 21 jours sans dommage de surface
- Support en papier crêpe durable
- Adhésif synthétique à base de caoutchouc
Poids &Dimensions
- Largeur 1,88 po (4,78 cm)
- Résistance à la traction 21 lbs/po psi
- Longueur 60 yd (54,86 m)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Épaisseur 5,6 mils mil
Détails du produit
- Type Bande de confinement
- Plage de température de service 50 F - 200 F
- Marque Shurtape
- Quantité par paquet 6
- Droit de bande Qualité Premium
- Série CP 327
- Matériau Crêpe finement structurée (FSC)
- Numéro de référence du fabricant 104683
- Pourcentage d’allongement 10 %
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
409,95 $
Shurtape® Ruban de confinement bleu, Bleu, 48mm x 55m - Cas de 24
489,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires