Prix : 2 739,00 $
Les clients ont également été consultés
L'unité de lavage des yeux autonome est idéale partout où l'approvisionnement en eau n'est pas disponible. Flushes yeux pendant 15 minutes à un minimum de 0,4 gallons/minute en utilisant seulement 7 gallons d'eau. L'assemblage transparent du réservoir vous permet de voir d'un coup d'œil quand il est temps de nettoyer ou de remplir le réservoir. Un piédestal robuste avec un plateau de lavage des yeux articulé tire vers le bas en un seul mouvement rapide. Le réservoir amovible est inversé sur le piédestal, perçant une doublure. Les pinces en acier inoxydable retiennent le réservoir au piédestal. Lorsque le bras est tiré vers le bas, le débit d'eau est activé.
La veste chauffant isolée contrôle thermostatiquement l'eau dans des conditions météorologiques jusqu'à -10 oF (-23,33 oC). Les voyants d'indicateur LED assurent le bon fonctionnement des appareils de chauffage. GREEN signifie que le pouvoir est allumé. AMBER signifie que les appareils de chauffage sont en marche. RED signifie que l'unité a mal fonctionné. Cela va automatiquement arrêter l'unité. Tirer la sangle avant vers le bas et loin de l'unité active le lavage des yeux. Utilise le cordon d'alimentation standard 120VAC.
Poids &Dimensions
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids (à vide) 10 lbs (4,55 kg)
- Poids (Plein) 60 lbs (27,27 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Support mural
- Description Bradley Frost-Proof Sur place Portable Gravity-Fed Eyewash
- Capacité 7 gal (26,5 l)
- Débit 0,4 gal/min
- Type Bassin oculaire
- Marque Bradley Corporation
- Activation du lavage oculaire Tirez vers le bas des bras
- Matériau En polycarbonate
- Numéro de référence du fabricant S19 - 921H
- Durée de vie 120 jours
- Couleur Jaune
- Fed de gravité Oui
Conformité et certifications
- ANSI Certification ANSI Z358,1-2014
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chariot à déchets Bradley® S19-399 pour S19-921, 29-3/4 po x 22-1/3 po x 33 po, capacité de 56 gallons
Article nº : B1978603
Pas encore évalué
559,00 $
445,95 $
Bradley® douche, pomme de douche en plastique, alimentation verticale w/SS linceul, S19-130D
Article nº : B275796
Pas encore évalué
509,00 $
Lavage des yeux-visage Bradley®, bol en plastique & pomme de douche, S19314FW
Article nº : B275843
Pas encore évalué
1 585,00 $
545,00 $
Économisez 2 309,05 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Gravity Fed Portable Eyewash Station, 20 gallons
Article nº : 708387
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
429,95 $
comparer les élémentsBradley® Frost-Proof On-Site Portable Gravity-Fed Eyewash - S19-921H
2739,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires