Prix : 2 689,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’ensemble de salle à manger en plein air Hanover® BRIGANTINE7PC Brigantine 7 pièces comprend une table en aluminium classique et 6 chaises confortables de style élingue. Les caractéristiques de la table à manger au design classique, antique finish et cast traditionnel garnir de treillis et défilement de frontière. C’est le cadre bâti pour durer avec un robuste en aluminium et un revêtement en poudre de protection contre la corrosion. Les chaises slingback correspondant, avec leurs courbes gracieuses bras et jambes, sont profilés pour les sièges et les dos plus à l’aise et sont recouvert d’un tissu de bambou-tonique, de tout temps intemporel. Les chaises sont durables et conçus pour dernière avec un châssis robuste en aluminium et un revêtement en poudre de protection contre la corrosion. Cette combinaison est la solution idéale pour créer une salle à manger extérieure confortable et attrayante. Mineur assemblage requis.
Poids &Dimensions
- Poids 125,4 lbs (57 kg)
- Largeur du tableau 39-7/8 po (101,28 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 19-1/4 po (48,9 cm)
- Longueur du tableau 69-7/8 po (177,48 cm)
- Épaisseur du siège 1 in (2,54 cm)
- Largeur du siège 18-5/8 po (47,31 cm)
- Capacité de poids de la chaise 200 lbs (90,91 kg)
- Hauteur de la table 28-1/2 po (72,39 cm)
- Longueur du siège 19-1/4 po (48,9 cm)
- Hauteur du siège 17-1/4 po (43,82 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de chaise Café Brown/Tan/or
- Nombre de pièces 7
- Famille de couleurs de siège Beige
- Type Dinant l’ensemble
- Quantité par paquet 7
- Forme Rectangle
- Type de bras Fixe
- Matériau du siège Tissu
- Collection Brigantine
- Description Repas en plein air Set w/Table & 6 Slingback chaises
- Matériau de table Aluminium
- Matériau du cadre de chaise Aluminium
- Famille de couleurs de plateau de table Brun
- Nombre de sièges 6
- Famille de couleurs d’image Brun
- Marque Hanovre
- Numéro de référence du fabricant BRIGANTINE7PC
- Couleur Beige
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Consumer Product Safety Act, Loi sur les Substances dangereuses fédéral
Galerie de photos et vidéos
-
Ensemble de restaurants en plein air De Hanover Brigantine 7 pièces
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Base de parasol fer Hanovre
Article nº : B1764571
Pas encore évalué
199,95 $
Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695518
Pas encore évalué
439,80 $
Brigantine 7 pièces Ensemble de salle à manger en plein air
2689,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires