Prix : 2 229,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’ensemble de patio de 5 pièces Hanover® TRADITIONS5PC au design traditionnel transforme magnifiquement n’importe quelle cour arrière en une élégante salle à manger extérieure avec sa qualité supérieure et sa sensation de confort profond. Inclus dans cet ensemble sont quatre repas matelassé profond des fauteuils et un 48" tour de table pour les repas. Les chaises et la table ont alumnicast les cadres avec profilés en alliage d’aluminium épais avec des parois internes uniquement pris en charge. Ces images resteront rouille gratuite à vie. Même les coussins de couleur champagne sont construits pour durer avec une haute qualité de 100 % polyester enveloppé de mousse de polyuréthane, assurant confort profond tout en conservant sa forme originale complète. Le tissu de ces oreillers et coussins sont également spécifiquement conçu, tissé et traités pour un séchage rapide tout en résistant aux taches et les dommages UV. Conçu pour durer, cet ensemble de salle à manger extérieur 5-pièces sûrement vous fournira une alternative naturelle aux divertissant à l’intérieur. Mineur d’assemblage est requis.
Poids &Dimensions
- Poids 90 lbs (40,91 kg)
- Épaisseur du siège 3-1/5 po (8,13 cm)
- Largeur du siège 25-2/5 po (64,52 cm)
- Capacité de poids de la chaise 200 lbs (90,91 kg)
- Hauteur de la table 28 in (71,12 cm)
- Longueur du siège 25-4/5 po (65,53 cm)
- Hauteur du siège 16-19 dans
- Largeur du tableau 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 25-4/5 po (65,53 cm)
- Longueur du tableau 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Coussin inclus Oui
- Finir en tête Bronze huilé
- Famille de couleurs de chaise Bronze huilé
- Nombre de pièces 5
- Famille de couleurs de siège Beige
- Type Dinant l’ensemble
- Quantité par paquet 5
- Description Ensemble de repas en plein air w/4 Chaises et Table Ronde
- Forme Rond
- Matériau du siège Polyester/Mousse de polyuréthane
- Collection Traditions
- Matériau de table Aluminium
- Matériau du cadre de chaise Aluminium
- Famille de couleurs de plateau de table Brun
- Nombre de sièges 4
- Famille de couleurs d’image Brun
- Marque Hanovre
- Numéro de référence du fabricant TRADITIONS5PC
- Couleur Beige
- Matériau de cadre Aluminium
- Finition du cadre Bronze huilé
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Ensembles de salle à manger extérieures
-
Ensemble de 5 pièces de repas en plein air Traditions Hanovre
-
Ensemble de 5 pièces de repas en plein air Traditions Hanovre
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Base de parasol fer Hanovre
Article nº : B1764571
Pas encore évalué
199,95 $
Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695518
Pas encore évalué
439,80 $
Hanover® Traditions Ensemble de salle à manger en plein air de 5 pièces
2229,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires