Prix : 585,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Accessoires de créent une solution de stockage personnalisé qui organise en toute sécurité les éléments qui doivent être localisés rapidement et facilement. Le modèle de mécanique grade 9914-3-02 Cabinet mesure 12 en haut,16 dans large et 14 dans les profondeurs. Verrous sur chaque tiroir demeurent fermés, même si le cabinet est déverrouillé. Ce coffret tiroir 4 dispose également de poignées faciles à saisir et galets de roulement lisses. Haute qualité et armoires à outils qualité mécanique durable. Comprend 4 tiroirs avec poignées faciles à saisir. Verrous sur chaque tiroir demeurent fermés, même si le cabinet est déverrouillé. Galets de roulement lisses. Piles avec autres 16 en large manteau de poudre blanche armure-TUF® finition. Supports de montage ne sont pas inclus. Commander le support de montage du modèle 9993-3-01 13 à étagères profondes ou support de montage du modèle 9996-3-01 16 à étagères profondes.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
- Taille 12 po x 16 po x 14 po
- Poids 34 lbs (15,45 kg)
- Longueur 19 in (48,26 cm)
Détails du produit
- Type 4 tiroirs
- Marque Weather Guard
- Description Armoire
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 9914-3-02
- Capacité 3 ft²
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Temps de garde (4 tiroirs) 12 "x 16" x 14"- 9914-3-02
585,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires