Prix : 695,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le support de bobine de câble modèle 9861-3-01 mesure haute 42-1/2, 19-3/4, large et 16-1/4 en profondeur. Il est titulaire d’une bobine et monte à l’étage de van. Contient deux bobines de câble jusqu'à un diamètre de pouce 12. Finition de manteau de poudre® Brite blanc ARMOR-TUF.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 21 in (53,34 cm)
- Poids 36 lbs (16,36 kg)
- Longueur 43 in (109,22 cm)
Détails du produit
- Type Bobine 2
- Marque Weather Guard
- Description Porte-bobine de câble
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 9861-3-01
- Capacité 9,5 ft²
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Météo garde câble porte bobine, bobine 2 plancher Mont - 9861-3-01
695,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires