Souvent achetés ensemble
Prix : 719,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
California Air Tools CAT-4620AC, 2 HP, Hand Carry, 4,6 gallons, Twin Stack, 125 PSI, 5,3 CFM, 1 phases 110V
Le compresseur d’air CALIFORNIA AIR TOOLS 4620AC Ultra Quiet est conçu pour être l’un des compresseurs d’air électriques 2 HP les plus silencieux de l’industrie n’ayant que 70 décibels de son. Le puissant moteur de 2,0 HP fonctionne à seulement 1680 tr / min, créant moins de bruit et moins d’usure. Le système de pompe à double piston sans huile est conçu pour des performances et une durabilité élevées. La pompe sans huile vous permet de l’utiliser à différentes températures et terrains accidentés. Le réservoir d’air double résistant à la rouille en aluminium de 4,6 gallons se remplira (de vide à plein) en moins de 60 secondes. Le panneau de commande est livré avec des connecteurs à dégagement rapide de 2 à 1/4 « qui vous permettront d’utiliser jusqu’à 2 outils en même temps. Ce compresseur d’air délivre 5,30 CFM @ 90 PSI, ce qui vous permet d’utiliser des outils pneumatiques plus grands et plus d’outils pneumatiques en même temps avec une pression maximale de 125 PSI. Avoir un faible tirage d’ampère de seulement 14,0 ampères vous permet d’utiliser des prises normales de 15 ampères. Puissant, compact et portable, ce compresseur d’air est idéal là où le bruit est un problème majeur.
Le compresseur d’air CALIFORNIA AIR TOOLS 4620AC Ultra Quiet est conçu pour être l’un des compresseurs d’air électriques 2 HP les plus silencieux de l’industrie n’ayant que 70 décibels de son. Le puissant moteur de 2,0 HP fonctionne à seulement 1680 tr / min, créant moins de bruit et moins d’usure. Le système de pompe à double piston sans huile est conçu pour des performances et une durabilité élevées. La pompe sans huile vous permet de l’utiliser à différentes températures et terrains accidentés. Le réservoir d’air double résistant à la rouille en aluminium de 4,6 gallons se remplira (de vide à plein) en moins de 60 secondes. Le panneau de commande est livré avec des connecteurs à dégagement rapide de 2 à 1/4 « qui vous permettront d’utiliser jusqu’à 2 outils en même temps. Ce compresseur d’air délivre 5,30 CFM @ 90 PSI, ce qui vous permet d’utiliser des outils pneumatiques plus grands et plus d’outils pneumatiques en même temps avec une pression maximale de 125 PSI. Avoir un faible tirage d’ampère de seulement 14,0 ampères vous permet d’utiliser des prises normales de 15 ampères. Puissant, compact et portable, ce compresseur d’air est idéal là où le bruit est un problème majeur.
Poids &Dimensions
- Largeur 16-2/3 po (42,33 cm)
- Hauteur 19-2/3 po (49,95 cm)
- Poids 64 lbs (29,09 kg)
- Taille du réservoir 4,6 gal (17,41 l)
- Sortie du réservoir 1/4 po
- Longueur 19-1/9 po (48,54 cm)
Détails du produit
- Vanne de vidange de réservoir Manuelle
- Type de pompe Mono-étagé
- Temps de récupération 20 secondes
- Séchoir à air Non
- Filtre à air Oui
- CFM @ 90 LB/PO2 5,3 PI3/MIN
- Type Porter de la main
- Après Cooler Non
- Orientation de réservoir Double pile
- Matériau Acier
- Style Double pile
- Économies Prix bas tous les jours
- Système d’huile Sans huile
- Temps de démarrage 60 secondes
- Verre de vision à l’huile Non
- CFM 5,3 PI3/MIN
- Tension 110 V
- Matériau de la pompe Double Piston
- Description Compresseur d’Air silencieux mono-étage
- Type d’huile Sans huile
- Arrêt de l’huile faible Non
- Puissances en chevaux 2 HP
- Max PSI lb/po2 125
- Point de rosée sous pression Oui
- Phase 1
- Pré-filtre Oui
- Type de démarrage Électrique
- Marque Outils pneumatiques Californie
- Entraînement de pompe Entraînement direct
- Roues Pas de roues
- Sortie de bruit 70 s/n
- Numéro de référence du fabricant CAT-4620AC
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Outils PFR2190, cloueuse à charpente de 21° la tête pleine de Freeman
Article nº : B502099
Pas encore évalué
275,95 $
Économisez 60,00 $ avec ce produit comparable
Article nº : 133753
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
659,00 $
comparer les élémentsCalifornia Air Tools CAT-4620AC, compresseur d’air portable Elec, 2 HP, 4,6 Gal, Twin Stack, 5,3 CFM
719,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires