Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Enrouleur de tuyau en acier rétractable à ressort industriel™ global avec tuyau de 3/8 « x 50 'L, 300 PSI

Enrouleur de tuyau en acier rétractable à ressort industriel™ global avec tuyau de 3/8 « x 50 'L, 300 PSI

Article nº : WB534173

(22)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 165,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Enrouleur de tuyau en acier rétractable à ressort industriel™ global avec tuyau de 3/8 « x 25 'L, 300 PSI

Enrouleur de tuyau en acier rétractable à ressort industriel™ global avec tuyau de 3/8 « x 25 'L, 300 PSI

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 2 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 2 000 lb

Global Industrial™ Mobile LCD Computer Cabinet, Bleu, Non assemblé

Global Industrial™ Mobile LCD Computer Cabinet, Bleu, Non assemblé

Dévidoir tournant rétractable à ressort à basse pression RT425-OLP, 1/4 po x 25 pi, 300 lb/po², robustesse moyenne 

Dévidoir tournant rétractable à ressort à basse pression RT425-OLP, 1/4 po x 25 pi, 300 lb/po², robustesse moyenne 

Coxreels 1125-4-100 1/2 "x 100' 3000 PSI main manivelle moyenne pression enrouleur

Coxreels 1125-4-100 1/2 "x 100' 3000 PSI main manivelle moyenne pression enrouleur

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Giant® petite pépinière Wagon LW-2436-10p - tablier en acier - 10 x 3,5 caoutchouc jante

Giant® petite pépinière Wagon LW-2436-10p - tablier en acier - 10 x 3,5 caoutchouc jante

Reelcraft G3050N 50' Static décharge mise à la terre Reel printemps rétractable w / Nylon enduit par câble

Reelcraft G3050N 50' Static décharge mise à la terre Reel printemps rétractable w / Nylon enduit par câble

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H

✓ Enrouleur de tuyau à ressort
✓ Construction en acier renforcé de calibre lourd
✓ Comprend un tuyau de qualité industrielle de 50 pieds

Conçu pour un usage industriel, l’enrouleur de tuyau en acier rétractable à ressort industriel™ Global est idéal pour une utilisation dans diverses applications industrielles qui utilisent systématiquement des outils pneumatiques. Son mécanisme de verrouillage et son ressort en acier blindé assurent une longue durée de vie et une rétraction facile à chaque fois. Le tuyau gère l’air jusqu’à 300 PSI tandis qu’un bras de guidage réglable permet un montage au sol ou au mur sous différents angles pour une facilité d’utilisation. Le tuyau mesure 50'L tandis que le moulinet lui-même ne pèse que 34 lbs. Comprend le guide à rouleaux, le tuyau d’entrée NPT 3/8 », le bouchon de tuyau, le connecteur en laiton mâle NPT 3/8 » pour les outils pneumatiques et le manchon de protection pour l’extrémité du tuyau. Garantie limitée de 1 ans.

Pour les applications aériennes seulement, pas pour une utilisation avec de l'eau

Poids &Dimensions

  • Largeur 6 1/2 en
  • Hauteur 18 in (45,72 cm)
  • Poids 34 lbs (15,45 kg)
  • Diamètre intérieur du tuyau 3/8 en
  • Longueur 18 in (45,72 cm)
  • Longueur du tuyau/cordon 50 pi (15,24 m)
  • Capacité de longueur du tuyau d’enrouleur 50 pi (15,24 m)

Détails du produit

  • Matériau du tuyau Caoutchouc synthétique
  • Câble/cordon/tuyau inclus Oui
  • Type de lecteur/retour Retour du printemps
  • Type Enrouleur
  • Pour une utilisation avec Air
  • Prise de courant 3/8 po
  • Marque Global Industrial
  • LB/PO2 lb/po2 300
  • Matériau Acier
  • Style Châssis ouverts
  • Châssis ouvert ou fermé Ouvert
  • Numéro de référence du fabricant 534173
  • Inlet 3/8 po
  • Couleur Rouge
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    11
  • 4 étoile(s)

    10
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : David

    Date de : Avril 12, 2024

    Opportun
    Votre commentaire :
    Sensible
  • Reviewer : Kenneth H

    Date de : Décembre 13, 2023

    bobine
    Votre commentaire :
    Le gabarit ne correspondait pas au modèle de boulon
  • Reviewer : Bob

    Date de : Mars 12, 2021

    L’achat global était super
    Votre commentaire :
    Monté mais n’ont pas encore utilisé
  • Reviewer : RODNEY

    Date de : Décembre 16, 2020

    Qualité à un prix d’aubaine
    Votre commentaire :
    Beaucoup plus robuste que les offres en plastique et bien mis en place!
  • Reviewer : JÉRÉMIE

    Date de : Novembre 13, 2020

    Bon jusqu'à maintenant
    Votre commentaire :
    Raplaced une bobine de tuyau qui a coûté 3x autant avec celui-ci. Après 6 mois d’utilisation industrielle quotidienne, il tient bon.
  • Reviewer : RODNEY

    Date de : Octobre 15, 2020

    Qualité à un prix Bargin
    Votre commentaire :
    Beaucoup plus robuste que les offres en plastique et bien mis en place!
  • Reviewer : JOHN

    Date de : Août 19, 2020

    Grande valeur
    Votre commentaire :
    La bobine de tuyau fonctionne très bien
  • Reviewer : TODD

    Date de : Juillet 14, 2020

    Je suis heureux...
    Votre commentaire :
    Vraiment comme ces bobines de tuyau! J’en ai acheté trois pour le chevron et le montage mural. J’aime ce style où serait facile de changer le tuyau / fixer les fuites et le prix est juste. Vraiment comme le diamètre 3/8 et fonctionne bien dans mon système d’air de garage avec mon compresseur de 80 gallons, 3/4in plomberie, et fortement recommandé raccords à débit élevé. Je peux maintenant briser lâche boulons 230ftlb comme ils ne sont même pas serrés avec mon petit impact. Le tuyau lui-même est agréable et très flexible. Je donnerais cinq étoiles, mais le caoutchouc de soulagement de contrainte de tuyau se divise avec une utilisation minimale (je ne m’inquiète pas vraiment) et il faut un certain effort pour obtenir la bobine de verrouiller de l’enroulement de retour une fois obtenir assez de tuyau (pensez que cela peut être ajusté).
  • Reviewer : IRMA

    Date de : Avril 23, 2019

    Agent de Perchasing
    Votre commentaire :
    Excellent Service des commandes traitées et 99 % sont fournis le jour même sinon le lendemain.
  • Reviewer : Don

    Date de : Avril 23, 2019

    enrouleur
    Votre commentaire :
    facile à monter. bons de travaux
Produit Q et A

Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

  • L’enrouleur tournent ou est elle verrouillée en place/stationnaire ?

    Question posée par : Lyndsi, 22, 2016 juin

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour ait OUHMAN, l’enrouleur tourne. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

  • Est le Reel corps peinture poudrée

    Question posée par : Jérôme, 26 et 2014 septembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Septembre 26, 2014

      Oui

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Enrouleur de tuyau en acier rétractable à ressort industriel™ global avec tuyau de 3/8 « x 50 'L, 300 PSI

Enrouleur de tuyau en acier rétractable à ressort industriel™ global avec tuyau de 3/8 « x 50 'L, 300 PSI

Article nº : WB534173

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Enrouleur de tuyau en acier rétractable à ressort industriel™ global avec tuyau de 3/8 « x 50 'L, 300 PSI
    Enrouleur de tuyau en acier rétractable à ressort industriel™ global avec tuyau de 3/8 « x 50 'L, 300 PSI
    Enrouleur de tuyau en acier rétractable à ressort industriel™ global avec tuyau de 3/8 « x 50 'L, 300 PSI
    Enrouleur de tuyau en acier rétractable à ressort industriel™ global avec tuyau de 3/8 « x 50 'L, 300 PSI
    Enrouleur de tuyau en acier rétractable à ressort industriel™ global avec tuyau de 3/8 « x 50 'L, 300 PSI
    Enrouleur de tuyau en acier rétractable à ressort industriel™ global avec tuyau de 3/8 « x 50 'L, 300 PSI
    Enrouleur de tuyau en acier rétractable à ressort industriel™ global avec tuyau de 3/8 « x 50 'L, 300 PSI
    Enrouleur de tuyau en acier rétractable à ressort industriel™ global avec tuyau de 3/8 « x 50 'L, 300 PSI
    Enrouleur de tuyau en acier rétractable à ressort industriel™ global avec tuyau de 3/8 « x 50 'L, 300 PSI
    Enrouleur de tuyau en acier rétractable à ressort industriel™ global avec tuyau de 3/8 « x 50 'L, 300 PSI
    Enrouleur de tuyau en acier rétractable à ressort industriel™ global avec tuyau de 3/8 « x 50 'L, 300 PSI
    Enrouleur de tuyau en acier rétractable à ressort industriel™ global avec tuyau de 3/8 « x 50 'L, 300 PSI
    Enrouleur de tuyau en acier rétractable à ressort industriel™ global avec tuyau de 3/8 « x 50 'L, 300 PSI
    Enrouleur de tuyau en acier rétractable à ressort industriel™ global avec tuyau de 3/8 « x 50 'L, 300 PSI
    Enrouleur de tuyau en acier rétractable à ressort industriel™ global avec tuyau de 3/8 « x 50 'L, 300 PSI
    Enrouleur de tuyau en acier rétractable à ressort industriel™ global avec tuyau de 3/8 « x 50 'L, 300 PSI
    Enrouleur de tuyau en acier rétractable à ressort industriel™ global avec tuyau de 3/8 « x 50 'L, 300 PSI
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant