Souvent achetés ensemble
Prix : 618,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Hauteur 59 - 78-3/4 in
- Poids 75 lbs (34,09 kg)
- Diamètre de la base 27-1/4 po (69,22 cm)
- Diamètre du ventilateur 30 in (76,2 cm)
- Longueur du cordon 18 pi (5,49 m)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Type de lame Aluminium
- Emplacement de montage Piédestal
- Nombre de vitesses 2
- Assemblage requis Oui
- Ampérage 4,2 A
- Puissance en watts 465 W
- TR/MIN 1100 rpm
- Type Socle ventilateur
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Acier
- Isolation du moteur Classe B
- T/mn élevé 1 100 tr/min
- CFM 8750/9400 CFM
- Tension 120 V
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Phase 1
- Type de moteur Vol totalement fermée sur (TEAO)
- Type de cordon d’alimentation Fiche de Type SJT
- Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
- Watts 465 W
- Marque CD
- Décibels 77
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 292652
- Couleur Noir
- Type de ventilateur Industriel
Garantie
- Garantie 4 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL Listed, OSHA & UL507 Compliant
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Randy
Date de : Juillet 19, 2023
-
Reviewer : II.
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
se maintient dans des conditions chaudes -
Reviewer : Boyd
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
grand fan pour l’argent
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ces OSHA/MIOSHA sont-ils conformes? Les gardes de ventilateur MIOSHA sont-ils conformes ? Quelle est la distance entre la garde extérieure et le contact le plus proche d'une lame de ventilateur? Quelle est la distance d'espacement entre le maillage sur les gardes? 1/4"? 3/8"? Je vous remercie de votre temps et de votre considération dans cette affaire.
Question posée par : Fred, 15, 2020 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Janvier 21, 2020
Bonjour Fred, oui, ce sont des plaintes OSHA. La distance entre la pointe de la lame et la calandre est de 1,97" et la distance d'ouverture entre les gardes est de 0,35". Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
Calandre de remplacement pour les ventilateurs Premium 30 " Continental Dynamics®
Article nº : 292825
Pas encore évalué
215,95 $
Poste de piédestal de remplacement pour Continental Dynamics® Ventilateur Premium 292652
Article nº : 292829
Pas encore évalué
46,95 $
Moteur de remplacement pour Continental Dynamics® ventilateurs Premium 292652, 292654
Article nº : 292835
Pas encore évalué
495,95 $
Kit matériel de remplacement pour Continental Dynamics® Ventilateur Premium 292652
Article nº : 292838
Pas encore évalué
47,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 121,00 $ plus
Ventilateur continental Continental Dynamics® 30 » Premium, moteur TEAO, 9 400 CFM, 465W, 1/2 HP
618,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange