Prix : 2 439,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fonctionnalités
- Oil-Free Air - alimentation en air propre sans huile sans tout contaminant contrairement aux compresseurs traditionnels, les pompes à vide et les ventilateurs
- Efficacité énergétique - compresseurs, pompes à vide et souffleurs traditionnels gaspillent généralement de l’énergie en exigeant des pressions et des flux plus élevés pour obtenir les mêmes résultats que nos souffleurs en raison
- Virtuellement entretien gratuit - moins de pièces mobiles, réduire l’usure et permettant de nos souffleurs pour durer plus longtemps que typiques pompes à vide et compresseurs
- Faibles niveaux de bruit acoustique - courir plus silencieux (51-81 db) par rapport aux compresseurs, les pompes à vide et les ventilateurs traditionnels
- Service industriel robuste - nos souffleurs régénératrices et centrifuges sont faits pour courir 24/7 et sont construits pour durer
- Compact - la taille de nos unités sont beaucoup plus compact que les compresseurs, les pompes à vide et les ventilateurs traditionnels
- Lightweight & Corrosion Resistant - roues, paliers et bases de montage sont faits d’alliage d’aluminium coulé pour un poids réduit, de force maximale et de résistance à la corrosion
- 50 / 60 HZ Motors sont standardoffering une large gamme de tension
- Les ventilateurs sont en alliage d’aluminium coulé pour un poids réduit, de force maximale et de résistance à la corrosion
- Construit en protecteurs thermiques pour protection contre les surcharges sont standard
- Double roulements blindés en acier inoxydable scellés sont standards
- Norme de haute qualité Shaft Oil Sealsare entre l’hélice et les roulements pour la protection contre la contamination de l’air
- Anodisation pour résistance à la corrosion est disponible
- Adaptation des Bases & brides sont disponibles pour répondre à différentes exigences dimensionnelles
- Moteur Shaft-Mounted roue ou la technologie Direct Drive élimine la nécessité ou l’utilisation de courroies, accouplements et engrenages.
- Des tolérances plus strictes entre les roues et les carters augmentent l’efficacité de pression et de débit
- Gauge de pression en option, valve de secours, valve de contrôle, silencieux, filtre de pression et élément de filtre de pression vendus séparément.
- Certifié cUL/CSA
Poids &Dimensions
- Connexion d’entrée 5 in (12,7 cm)
- Taille de la connexion de décharge 4 in (10,16 cm)
- Connexion de prise 4 in (10,16 cm)
- Pression maximale pouce H20 9,6 po (24,38 cm)
Détails du produit
- Marque Atlantic Blowers
- Tension 220 / 275 / 380 / 480 V
- Décibels 80
- Numéro de référence du fabricant ABC-300
- Puissances en chevaux 1 HP
- TR/MIN 3600/3000 rpm
- Phase 3
Conformité et certifications
- Certifications cUL/CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Soufflante centrifuge Atlantic Blowers ABC-300, 3 phase, 1 HP
2439,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit