Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Soufflante centrifuge Atlantic Blowers ABC-400, 3 phase, 2 HP

Soufflante centrifuge Atlantic Blowers ABC-400, 3 phase, 2 HP

Article nº : WBB887830

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 969,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Soufflante centrifuge Atlantic Blowers ABC-500, 3 phase, 3 HP

Soufflante centrifuge Atlantic Blowers ABC-500, 3 phase, 3 HP

Ventilateur centrifuge de souffleurs Atlantique ABC-200, Phase 3, 0,5 HP

Ventilateur centrifuge de souffleurs Atlantique ABC-200, Phase 3, 0,5 HP

Ventilateur centrifuge de souffleurs Atlantique ABC-101, Phase 1, 0,33 HP

Ventilateur centrifuge de souffleurs Atlantique ABC-101, Phase 1, 0,33 HP

Ventilateur centrifuge Fasco, 50769-D500, 115 Volts 1200/1400 tr/min

Ventilateur centrifuge Fasco, 50769-D500, 115 Volts 1200/1400 tr/min

Ventilateur centrifuge de Fasco, B45267, 115 Volts 1600/1400 tr/min

Ventilateur centrifuge de Fasco, B45267, 115 Volts 1600/1400 tr/min

Soufflante centrifuge Atlantic Blowers ABC-400, 1 phase, 2 HP

Fonctionnalités

  • Oil-Free Air - alimentation en air propre sans huile sans tout contaminant contrairement aux compresseurs traditionnels, les pompes à vide et les ventilateurs
  • Efficacité énergétique - compresseurs, pompes à vide et souffleurs traditionnels gaspillent généralement de l’énergie en exigeant des pressions et des flux plus élevés pour obtenir les mêmes résultats que nos souffleurs en raison
  • Virtuellement entretien gratuit - moins de pièces mobiles, réduire l’usure et permettant de nos souffleurs pour durer plus longtemps que typiques pompes à vide et compresseurs
  • Faibles niveaux de bruit acoustique - courir plus silencieux (51-81 db) par rapport aux compresseurs, les pompes à vide et les ventilateurs traditionnels
  • Service industriel robuste - nos souffleurs régénératrices et centrifuges sont faits pour courir 24/7 et sont construits pour durer
  • Compact - la taille de nos unités sont beaucoup plus compact que les compresseurs, les pompes à vide et les ventilateurs traditionnels
  • Lightweight & Corrosion Resistant - roues, paliers et bases de montage sont faits d’alliage d’aluminium coulé pour un poids réduit, de force maximale et de résistance à la corrosion
  • 50 / 60 HZ Motors sont standardoffering une large gamme de tension
  • Les ventilateurs sont en alliage d’aluminium coulé pour un poids réduit, de force maximale et de résistance à la corrosion
  • Construit en protecteurs thermiques pour protection contre les surcharges sont standard
  • Double roulements blindés en acier inoxydable scellés sont standards
  • Norme de haute qualité Shaft Oil Sealsare entre l’hélice et les roulements pour la protection contre la contamination de l’air
  • Anodisation pour résistance à la corrosion est disponible
  • Adaptation des Bases & brides sont disponibles pour répondre à différentes exigences dimensionnelles
  • Moteur Shaft-Mounted roue ou la technologie Direct Drive élimine la nécessité ou l’utilisation de courroies, accouplements et engrenages.
  • Des tolérances plus strictes entre les roues et les carters augmentent l’efficacité de pression et de débit
  • Gauge de pression en option, valve de secours, valve de contrôle, silencieux, filtre de pression et élément de filtre de pression vendus séparément.
  • Certifié cUL/CSA

Poids &Dimensions

  • Connexion d’entrée 5 in (12,7 cm)
  • Taille de la connexion de décharge 4 in (10,16 cm)
  • Connexion de prise 4 in (10,16 cm)
  • Pression maximale pouce H20 12,6 po (32 cm)

Détails du produit

  • Marque Atlantic Blowers
  • Tension 220 / 275 / 380 / 480 V
  • Décibels 90
  • Numéro de référence du fabricant ABC-400
  • Puissances en chevaux 2 HP
  • TR/MIN 3600/3000 rpm
  • Phase 3

Conformité et certifications

  • Certifications cUL/CSA
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
Soufflante centrifuge Atlantic Blowers ABC-400, 3 phase, 2 HP

Soufflante centrifuge Atlantic Blowers ABC-400, 3 phase, 2 HP

Article nº : WBB887830