Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Sylvania 20882 Cf26dt/E/en/841 26w W / Gx24vq-3 Base - Cool White - LFC - Qté par paquet : 50

Sylvania 20882 Cf26dt/E/en/841 26w W / Gx24vq-3 Base - Cool White - LFC, qté par paquet : 50

Article nº : WBB565391

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

10,25 $ ch.

Prix: 512,50 $ / Pkg de 50

Quantité

Les clients ont également été consultés

Sylvania 20886 CF32DT/E/IN/841 32w W / Gx24vq-3 Base - Cool White - LFC - Qté par paquet : 50

Sylvania 20886 CF32DT/E/IN/841 32w W / Gx24vq-3 Base - Cool White - LFC, qté par paquet : 50

Sylvania 20890 CF42DT/E/IN/841 42w W / Gx24vq-4 Base - Cool White - LFC - Qté par paquet : 50

Sylvania 20890 CF42DT/E/IN/841 42w W / Gx24vq-4 Base - Cool White - LFC, qté par paquet : 50

CF26DT/E/IN/841 26W fluorescentes compactes w / GX24Vq-3 Base - Cool blanc

Lampes fluocompactes Osram Sylvania
  • Utilise 75 % moins d’énergie
  • Durent plus longtemps qu’incandescente
  • Produit moins de chaleur
  • Protection de l’environnement
Ce convient pour utilisation dans les appareils non blindée.-lampe CF broche a un mécanisme interne de fin de vie qui s’arrête à la lampe empêchant les modes de rupture anormale de fin de vie. Cette lampe a été conçue pour être utilisé avec les ballasts haute fréquence qui ne possèdent pas leurs propres circuits de détection lampe EOL.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1-3/4 po (4,45 cm)
  • Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)
  • Longueur 5 in (12,7 cm)
  • Diamètre 1-3/4 po (4,45 cm)
  • Base GX24Q-3
  • Longueur totale maximale 5 in (12,7 cm)

Détails du produit

  • Code de lampe Phillips PL-T 26W/41 / 4P/ALTO 12PK
  • Puissance en watts 26 W
  • Type CFL
  • Code de la lampe CF26DT/E/IN/841
  • Numéro de lampe CF26DT/E/IN/841
  • Quantité par paquet 50
  • Type d’emballage Boîte de
  • CRI 82
  • Lumens 1800
  • Forme PL
  • Durée de vie moyenne 12000 hr
  • Tension 120 V
  • Marque Sylvania
  • Numéro de référence du fabricant 20882
  • Température de couleur 4100 K
  • Couleur Blanc

Conformité et certifications

  • Code de lampe GE F26TBX/SPX41/A/4
  • ANSI Code CFM26W/GX24Q/841

Merchandising

  • Catégorie Fluorescentes compactes
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
Sylvania 20882 Cf26dt/E/en/841 26w W / Gx24vq-3 Base - Cool White - LFC - Qté par paquet : 50

Sylvania 20882 Cf26dt/E/en/841 26w W / Gx24vq-3 Base - Cool White - LFC, qté par paquet : 50

Article nº : WBB565391