Prix : 229,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lorsque vous êtes en mode pneumatique, cette perceuse répond à tous les défis de la préparation de surface et du forage. Le changement des embouts et l’installation d’accessoires sont faciles avec un mandrin sans clé et une bascule latérale facile permet de passer de l’avant à l’inverse une tâche à une main.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Mandrin sans clé durable pour des changements de bits rapides et faciles
- Parfait pour le perçage, le rodage, le brossage de fil de fer sur la plupart des surfaces en métal ou en bois
- Basculement latéral facile pour les changements directionnels d’une seule main
Poids &Dimensions
- Largeur 2-11/16 po (6,83 cm)
- Taille du mandrin 3/8 en
- Longueur 7-13/16
- Couple maximal 30 lb-po
- Hauteur 7-1/8 po (18,1 cm)
Détails du produit
- Pression nominale de service lb/po2 90
- Puissances en chevaux 0,5 CV
- TR/MIN 2000 rpm
- Max PSI lb/po2 90
- Pour une utilisation avec Compresseur d’air
- Marque Campbell Hausfeld
- LB/PO2 lb/po2 90
- Matériau Composite
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Jacobs modèle 18N clé Type roulement à billes Super mandrins, 4JT
Article nº : B893570
Pas encore évalué
1 139,00 $
Milwaukee® 48-89-0012 Thunderbolt® 1/16"-1/2" 29Pc. Ensemble de bits de forage enduit de titane
Article nº : B1403108
Pas encore évalué
165,95 $
Siècle perceuse 26321 - Cobalt Drill Bit 21 pces - 135° - 1/16" à 1/2" par 32
Article nº : B2139659
Pas encore évalué
179,95 $
Campbell Hausfeld Perceuse pneumatique réversible 3/8 », sans clé
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires