Prix : 53,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Acheteurs Produits 4,5 Pouces Round LED Flood Light brille 1350 lumens de lumière sur une surface de 25 mètres. Il est idéal pour un certain nombre d’applications, de l’équipement marin et agricole aux épandeurs de sel et aux véhicules de travail. Construite avec un boîtier en aluminium résistant à la corrosion et une lentille robuste en polycarbonate, cette lumière est faite pour résister à des conditions difficiles. La météo n’est pas un problème non plus; le feu d’inondation est classé IP67 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Ce design durable le rend parfait pour les applications sur route et hors route. L’installation est facile avec une monture de goujon et 36 po de plomb de coupe émoussée. Disponible avec une lentille claire ou ambrée et un boîtier noir ou blanc. Les lumières sont soutenues par une garantie de 5 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Diamètre 5 in (12,7 cm)
- Longueur 5-3/4 po (14,61 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Tension 12 V
- Description Utilitaire léger
- Puissance en watts 18 W
- Type LED
- Marque Buyers Products
- Style Rond
- Numéro de référence du fabricant 1492115
- Température de couleur Effacer K
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Produits d’acheteurs 4,5 pouces rond led LED Lumière d’inondation - 1492115
53,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires