Prix : 645,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques mini Light Bar 25 programmable flash modèles. Fonctionne à 10-30 VDC, à maximales 3,5 ampères. Lentille claire extérieure, avec aimant enduit de caoutchouc 4 monte pour une utilisation facile. Mini Light Bar a 30 ambre salut-power LEDs. Inclut un adaptateur fiche allume-cigare avec integral marche/arrêt cordon interrupteur et 9-1/2'.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Diamètre 12 in (30,48 cm)
- Longueur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Magnétique
- Tension 10 V
- Description Voyant d’alarme
- Ampérage 3,5 A
- Type LED
- Marque Buyers Products
- Style Octogonal
- Numéro de référence du fabricant 8891100
- Température de couleur Effacer K
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Clear LED Mini Light Bar - 8891100
645,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires