Souvent achetés ensemble
Prix : 165,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 165,95 $ ch.
- Achetez 3-5 159,95 $ ch.
- Acheter 6+ 155,95 $ ch.
✓ La longueur de la barre passe de 104"L à 120"L.
✓ La finition jaune vif et le ruban noir réfléchissant sont très visibles.
Réduisez les coûts de réparation de maintenance et alertez les conducteurs de structures à faible dégagement avec la Global Industrial™ Clearance Bar. Construit en plastique polyéthylène haute densité, le bar présente une surface lisse et une structure durable adaptée aux garages de stationnement, aux entrepôts et à d’autres zones nécessitant un dégagement en hauteur. La finition jaune vif et le ruban noir réfléchissant offrent un guidage clair et visible pour l’entrée des véhicules. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
- Diamètre 4-1/2 po (11,43 cm)
- Longueur 104 à 120 pouces
- Hauteur de dégagement 7-1/2 en
Détails du produit
- Famille de couleurs de bande Noir
- Assemblage requis Oui
- Comprend (2) Chaînes 3'L et 4 vis auto-collées
- Type Barre de dégagement extensible
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique PEHD
- Numéro de référence du fabricant 708405BK
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Bollard Post Sleeve, 4 » D x 52 » H, Jaune Avec Ruban rouge, HDPE
Article nº : 708406YR
Pas encore évalué
57,95 $
125,95 $
228,95 $
Global Industrial™ Universal Spring-Loaded Safety Swing Gate, 24" - 40" W Ouverture, Jaune
Article nº : 708360YL
Pas encore évalué
409,95 $
Hubbell GCSP-AC-10 Alligator Clip & C-Clamp w / 10 pi 7 X 19 torons Flex. Câble d’acier
Article nº : B442998
Pas encore évalué
139,95 $
™ Global Industrial Clearance Bar, 104 » - 120 » L, jaune avec ruban noir, PEHD
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires