Prix : 509,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cet OVNI LED de 240w 480v combine une conception ronde avec des LED à haut rendement pour fournir un appareil éconergétique et peu d’entretien. Convient aux entrepôts et à de nombreux autres environnements industriels intérieurs. La construction se compose d’un évier de chaleur en aluminium abritant avec de la peinture de manteau de poudre. L’objectif est un polycarbonate. L’appareil inclut la monture de crochet et la ligne de sécurité. En outre, a fileté des trous pour monter photocellule ou capteur de mouvement. Ces OVNI LED sont DLC Premium énumérés.
Poids &Dimensions
- Diamètre 14-11/64 po (36 cm)
- Hauteur 8-63/64 po (22,82 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
Détails du produit
- Angle de faisceau 110° °
- Durée de vie moyenne 50000 hr
- Tension 200-480 V
- Lampe incluse Oui
- Plage de température -22-122 °F
- Puissance en watts 240 W
- Type UFO High Bay LED
- Marque Commercial LED
- Quantité par paquet 1
- Matériau Aluminium
- CRI >80
- Numéro de référence du fabricant CLU11-240WSH1-BK50
- Lumens 32400
- Température de couleur 5000 K
- Dimmable Oui
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 5
Conformité et certifications
- Certifications UL, DLC Premium
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
45d Lithonia CRMC 6 360 &176; capteur - luminaire ligne Mont tension Passive infrarouge (Pir)
Article nº : B442237
Pas encore évalué
109,95 $
228,95 $
Commercial LED CLU11-240WSH1-BK50 UFO LED High Bay, 240W, 200-480V, 32400 Lumen, 5000K, DLC Premium
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires