Prix : 52,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les tampons antipoussière en microfibre HYGEN™ avec franges sont spécialement conçus pour aider les établissements de santé à réduire le risque d’IAS coûteuses en maintenant des environnements plus propres et plus sûrs avec des produits qui ont une efficacité supérieure et améliorent la productivité des travailleurs.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- La microfibre de haute qualité à 16 fentes pénètre plus profondément pour un nettoyage supérieur
- Pièger et verrouiller la poussière, la saleté et les débris
- La conception en zigzag brevetée est faite de polyester pour une puissance de lavage supplémentaire
- Les vadrouilles de poussière en franges fournissent une surface significativement plus grande par rapport aux vadrouilles non bordées pour un nettoyage plus rapide
- Le dos en boucle leader de l’industrie est fait de 100 % de polyester et se fixe solidement au cadre, même après le lavage
- Pour une utilisation avec FGQ56000YL00, FGQ75000YL00, FGQ74500YL00, FGQ75500YL00, FGQ76500YL00, 1835528, 1863884, FGQ966000000, FGQ95088YEL, 1791804
Poids &Dimensions
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Hauteur 1/2 en
- Longueur 40 in (101,6 cm)
Détails du produit
- Made in USA N
- Marque Rubbermaid
- Matériau Polyester/Nylon
- Forme Rectangle
- Couleur Vert
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
94,95 $
Ammex® GWBN Gloveworks Industrial Grade Texturé Nitrile Gloves, Powder-Free, L, Blk, 100/Box
Article nº : B2238677
Pas encore évalué
36,95 $
Cat® C16V Acier inoxydable HEPA Aspirateur humide / sec, capuchon de 16 gallons.
Article nº : 641759
Pas encore évalué
819,00 $
Produits commerciaux Rubbermaid Tampon anti-poussière de 36 » avec frange, polyester/nylon, vert
52,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires