Prix : 329,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Compact Pro High Bay (CPHB) est une baie haute axée sur le budget conçue spécifiquement pour l’entrepreneur. Sa conception compacte le rend plus facile et plus rapide à installer. Compact Pro est construit avec une qualité pour durer et des performances pour répondre aux besoins du travail, ce qui en fait le meilleur choix pour des applications industrielles légères abordables et fiables comme les entrepôts
Poids &Dimensions
- Largeur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Longueur 22-4/5 po (57,91 cm)
- Hauteur 2-5/16 po (5,87 cm)
Détails du produit
- Tension 120-277 V
- Durée de vie moyenne 100000 hr
- Emplacement de montage Support de montage en surface, crochet monopoint, chaîne ou câble
- Description Compact Pro High Bay, LED, 30000 Lumens, 120V-277V, 4000K
- Puissance en watts 214 W
- Quantité par paquet 1
- Marque Lithonia Lighting
- Matériau Aluminium
- CRI 80
- Numéro de référence du fabricant CPHB 30LM MVOLT 40K
- Lumens 30000
- Température de couleur 4000 K
- Type de lampe LED
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA, DLC, emplacement humide
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lithonia Compact Pro High Bay, LED, 30000 Lumens, 120V-277V, 4000K
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires