Souvent achetés ensemble
Prix : 4 209,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
GKS Perfekt® Conteneur Dolly 5-14130- 26 000 Lb. Capacité
Le 5-14130 Container Dolly 5-14130 est un patin d’une capacité de 12 tonnes métriques qui s’insère dans deux pieds d’un conteneur ISO et permet un mouvement sûr du conteneur. Les chariots GKS Container sont composés de deux chariots distincts : un chariot TL-c orientable de premier plan pour une navigation sans effort et un chariot F5-14130 qui offre aux chariots de conteneur la capacité de transporter jusqu’à 52 800 livres. Nos chariots à conteneurs sont équipés de serrures qui relient en toute sécurité les poupées de conteneurs avec des conteneurs intermodaux, ou ISO, pour un transport sûr, efficace et sécurisé.
Le 5-14130 Container Dolly 5-14130 est un patin d’une capacité de 12 tonnes métriques qui s’insère dans deux pieds d’un conteneur ISO et permet un mouvement sûr du conteneur. Les chariots GKS Container sont composés de deux chariots distincts : un chariot TL-c orientable de premier plan pour une navigation sans effort et un chariot F5-14130 qui offre aux chariots de conteneur la capacité de transporter jusqu’à 52 800 livres. Nos chariots à conteneurs sont équipés de serrures qui relient en toute sécurité les poupées de conteneurs avec des conteneurs intermodaux, ou ISO, pour un transport sûr, efficace et sécurisé.
Poids &Dimensions
- Largeur 89 in (226,06 cm)
- Longueur 15 in (38,1 cm)
- Diamètre du rouleau 3,3 po (8,38 cm)
- Capacité de poids 26 400 lbs
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Poids 136 lbs (61,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Quantité par paquet 1
- Marque GKS Perfekt
- Nombre de rouleaux 16
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 5-14130
- Couleur Rouge
- Type de roue Polyamide
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
-
GKS Perfekt; Conteneur Dolly
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
398,95 $
109,95 $
GKS Perfekt® Conteneur Dolly 5-14130 - 26 000 Lb. Capacité
4209,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires