11,00 $ ch.
Prix: 66,00 $ / Pkg de 6
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’accouplement droite SharkBite est le raccord de plomberie plus facile de rejoindre n’importe quelle combinaison de cuivre, PEX, CPVC, PE-RT ou SRD9 en PEHD ensemble. Sans soudure, pinces, syndicats ou colle nécessaire, c’est aussi simple que d’insérer le tuyau dans le raccord profond assez pour être scellé par notre torique spécialement formulé. Une fois inséré, les dents en acier inoxydable mordent et tenir le tuyau. Ce raccord de pousser-à-brancher est conçu pour l’eau potable et les applications de chauffage (y compris les souterrains ou behind-the-wall) radiant avec aucun panneaux d’accès requis. Il est classé jusqu'à 200 ° F et 200 lb/po2.
Homologations : ASSE 1061, CSA B125.3, NSF/ANSI 372-2010, NSF/ANSI 61.
Homologations : ASSE 1061, CSA B125.3, NSF/ANSI 372-2010, NSF/ANSI 61.
Poids &Dimensions
- Connexion Push-Fit ga
- Taille 1/4 x 1/4 po
Détails du produit
- Pression d’eau max 200 LB/PO2
- Matériau de la doublure Polysulfone
- Matériau de l’anneau Acier inoxydable
- Matériau du joint torique EPDM
- Description Couplage
- Pour une utilisation avec Cuivre, PVC-c, PEX et PERT
- Marque SharkBite
- Quantité par paquet 6
- Matériau Conduire en laiton DZR gratuit
- Température maximale 200° F
- Numéro de référence du fabricant U004LF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SharkBite U004LF - raccord 1/4 po (3/8 po D.E.), x 1/4"(3/8" de diamètre extérieur), insérer, qté par paquet : 6
11,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit