Prix : 619,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
KCV électrique King Cove radiateur KCV2407-W 59" blanc 240/208V 700/525W
L’appareil de chauffage KCV cove offre chaleur d’en haut. Un chauffage par rayonnement encombrant qui produit également des chaleur de convection de l’air semblable à une plinthe de chauffage. En combinant le confort rapide de la chaleur radiante et la chaleur soutenue de chaleur par convection, l’air chaud est uniformément dispersée dans toute la pièce. Le chauffage de la cove est placé près du plafond, éliminant les problèmes de placement de meubles. Les températures de surface sont inférieurs à radiateurs plinthe ou fan, faire une forme agréable de chaleur similaire au câble de plafond plus ancien systèmes de chauffage. Sans pièces mobiles, ce radiateur est silencieux et sans entretien. Utilisations typiques sont des garderies, résidences logements, lotissements, buanderies, salles de bain, chambres.
L’appareil de chauffage KCV cove offre chaleur d’en haut. Un chauffage par rayonnement encombrant qui produit également des chaleur de convection de l’air semblable à une plinthe de chauffage. En combinant le confort rapide de la chaleur radiante et la chaleur soutenue de chaleur par convection, l’air chaud est uniformément dispersée dans toute la pièce. Le chauffage de la cove est placé près du plafond, éliminant les problèmes de placement de meubles. Les températures de surface sont inférieurs à radiateurs plinthe ou fan, faire une forme agréable de chaleur similaire au câble de plafond plus ancien systèmes de chauffage. Sans pièces mobiles, ce radiateur est silencieux et sans entretien. Utilisations typiques sont des garderies, résidences logements, lotissements, buanderies, salles de bain, chambres.
Poids &Dimensions
- Profondeur 3-7/8 po (9,84 cm)
- Largeur 59 in (149,86 cm)
- Longueur 59 in (149,86 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur de montage 30 » du plafond, 72 » du plancher pi
- Hauteur de montage minimale 2,5 Du plafond, 6' Du sol dans
- Poids 11,2 lbs (5,09 kg)
Détails du produit
- Watts faible 525 W
- Ampérage 2,5/2,9 A
- Puissance en watts 525/700 W
- Type Radiateur cove
- Thermostat Non
- Ampères élevés 2,9 A
- Matériau Aluminium
- Type de fiche Électricien
- Ampères faibles 2,5 A
- BTU 2388
- Tension 240/208 V
- BTU supérieure 2388
- Watts Moyen 525 W
- Phase 1
- Watts haute 700 W
- Marque Electric roi
- Numéro de référence du fabricant KCV2407-W
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications cULus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
King Cove électrique radiateur KCV2407-W 59" blanc 240/208 v 700/525W
619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit