Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

King Cove électrique radiateur KCV2409-W 71" blanc 240/208 v 840/630W

King Cove électrique radiateur KCV2409-W 71" blanc 240/208 v 840/630W

Article nº : WBB2300074

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 709,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

King Cove électrique radiateur KCV2404-W 34" blanc 240/208 v 420/315W

King Cove électrique radiateur KCV2404-W 34" blanc 240/208 v 420/315W

560W, King Cove électrique radiateur KCV2406-A, 240V, 47" L, amande

560W, King Cove électrique radiateur KCV2406-A, 240V, 47" L, amande

560W, King Cove électrique radiateur KCV1206-A, 120V, 47" L, amande

560W, King Cove électrique radiateur KCV1206-A, 120V, 47" L, amande

420W, King Cove électrique radiateur KCV2404-A, 240V, 34" L, amande

420W, King Cove électrique radiateur KCV2404-A, 240V, 34" L, amande

210W, King Cove électrique radiateur KCV1202-A, 120V, 24" L, amande

210W, King Cove électrique radiateur KCV1202-A, 120V, 24" L, amande

1125W, King Cove électrique radiateur KCV2412-A, 240V, 94" L, amande

1125W, King Cove électrique radiateur KCV2412-A, 240V, 94" L, amande

KCV électrique King Cove radiateur KCV2409-W 71" blanc 240/208V 840/630W

L’appareil de chauffage KCV cove offre chaleur d’en haut. Un chauffage par rayonnement encombrant qui produit également des chaleur de convection de l’air semblable à une plinthe de chauffage. En combinant le confort rapide de la chaleur radiante et la chaleur soutenue de chaleur par convection, l’air chaud est uniformément dispersée dans toute la pièce. Le chauffage de la cove est placé près du plafond, éliminant les problèmes de placement de meubles. Les températures de surface sont inférieurs à radiateurs plinthe ou fan, faire une forme agréable de chaleur similaire au câble de plafond plus ancien systèmes de chauffage. Sans pièces mobiles, ce radiateur est silencieux et sans entretien. Utilisations typiques sont des garderies, résidences logements, lotissements, buanderies, salles de bain, chambres.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 3-7/8 po (9,84 cm)
  • Largeur 71 in (180,34 cm)
  • Longueur 71 in (180,34 cm)
  • Hauteur 4 in (10,16 cm)
  • Hauteur de montage 30 » du plafond, 72 » du plancher pi
  • Hauteur de montage minimale 2,5 Du plafond, 6' Du sol dans
  • Poids 13,1 lbs (5,95 kg)

Détails du produit

  • Watts faible 630 W
  • Ampérage 3/3,5 A
  • Puissance en watts 630/840 W
  • Type Radiateur cove
  • Thermostat Non
  • Ampères élevés 3,5 A
  • Matériau Aluminium
  • Type de fiche Électricien
  • Ampères faibles 3 A
  • BTU 2866
  • Tension 240/208 V
  • BTU supérieure 2866
  • Watts Moyen 630 W
  • Phase 1
  • Watts haute 840 W
  • Marque Electric roi
  • Numéro de référence du fabricant KCV2409-W
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 2 ans

Conformité et certifications

  • Certifications cULus
Commentaire du client

4,0 
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
  • Reviewer : JUSTIN

    Date de : Avril 03, 2020

    Bonne expérience
    Votre commentaire :
    Semble bon, bonne expérience pas de problèmes
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
King Cove électrique radiateur KCV2409-W 71" blanc 240/208 v 840/630W

King Cove électrique radiateur KCV2409-W 71" blanc 240/208 v 840/630W

Article nº : WBB2300074