Prix : 745,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
KCV électrique King Cove radiateur KCV2410-W 83" blanc 240/208V 935/701W
L’appareil de chauffage KCV cove offre chaleur d’en haut. Un chauffage par rayonnement encombrant qui produit également des chaleur de convection de l’air semblable à une plinthe de chauffage. En combinant le confort rapide de la chaleur radiante et la chaleur soutenue de chaleur par convection, l’air chaud est uniformément dispersée dans toute la pièce. Le chauffage de la cove est placé près du plafond, éliminant les problèmes de placement de meubles. Les températures de surface sont inférieurs à radiateurs plinthe ou fan, faire une forme agréable de chaleur similaire au câble de plafond plus ancien systèmes de chauffage. Sans pièces mobiles, ce radiateur est silencieux et sans entretien. Utilisations typiques sont des garderies, résidences logements, lotissements, buanderies, salles de bain, chambres.
L’appareil de chauffage KCV cove offre chaleur d’en haut. Un chauffage par rayonnement encombrant qui produit également des chaleur de convection de l’air semblable à une plinthe de chauffage. En combinant le confort rapide de la chaleur radiante et la chaleur soutenue de chaleur par convection, l’air chaud est uniformément dispersée dans toute la pièce. Le chauffage de la cove est placé près du plafond, éliminant les problèmes de placement de meubles. Les températures de surface sont inférieurs à radiateurs plinthe ou fan, faire une forme agréable de chaleur similaire au câble de plafond plus ancien systèmes de chauffage. Sans pièces mobiles, ce radiateur est silencieux et sans entretien. Utilisations typiques sont des garderies, résidences logements, lotissements, buanderies, salles de bain, chambres.
Poids &Dimensions
- Profondeur 3-7/8 po (9,84 cm)
- Largeur 83 in (210,82 cm)
- Longueur 83 in (210,82 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur de montage 30 » du plafond, 72 » du plancher pi
- Hauteur de montage minimale 2,5 Du plafond, 6' Du sol dans
- Poids 15,3 lbs (6,95 kg)
Détails du produit
- Watts faible 701 W
- Ampérage 3,4/3,9 A
- Puissance en watts 701/935 W
- Type Radiateur cove
- Thermostat Non
- Ampères élevés 3,9 A
- Matériau Aluminium
- Type de fiche Électricien
- Ampères faibles 3,4 A
- BTU 3190
- Tension 240/208 V
- BTU supérieure 3190
- Watts Moyen 701 W
- Phase 1
- Watts haute 935 W
- Marque Electric roi
- Numéro de référence du fabricant KCV2410-W
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications cULus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
King Cove électrique radiateur KCV2410-W 83" blanc 240/208 v 935/701W
745,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit