Prix : 875,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
KCV électrique King Cove radiateur KCV2412-W 94" blanc 240/208V 1125/844W
L’appareil de chauffage KCV cove offre chaleur d’en haut. Un chauffage par rayonnement encombrant qui produit également des chaleur de convection de l’air semblable à une plinthe de chauffage. En combinant le confort rapide de la chaleur radiante et la chaleur soutenue de chaleur par convection, l’air chaud est uniformément dispersée dans toute la pièce. Le chauffage de la cove est placé près du plafond, éliminant les problèmes de placement de meubles. Les températures de surface sont inférieurs à radiateurs plinthe ou fan, faire une forme agréable de chaleur similaire au câble de plafond plus ancien systèmes de chauffage. Sans pièces mobiles, ce radiateur est silencieux et sans entretien. Utilisations typiques sont des garderies, résidences logements, lotissements, buanderies, salles de bain, chambres.
L’appareil de chauffage KCV cove offre chaleur d’en haut. Un chauffage par rayonnement encombrant qui produit également des chaleur de convection de l’air semblable à une plinthe de chauffage. En combinant le confort rapide de la chaleur radiante et la chaleur soutenue de chaleur par convection, l’air chaud est uniformément dispersée dans toute la pièce. Le chauffage de la cove est placé près du plafond, éliminant les problèmes de placement de meubles. Les températures de surface sont inférieurs à radiateurs plinthe ou fan, faire une forme agréable de chaleur similaire au câble de plafond plus ancien systèmes de chauffage. Sans pièces mobiles, ce radiateur est silencieux et sans entretien. Utilisations typiques sont des garderies, résidences logements, lotissements, buanderies, salles de bain, chambres.
Poids &Dimensions
- Profondeur 3-7/8 po (9,84 cm)
- Largeur 94 in (238,76 cm)
- Longueur 94 in (238,76 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur de montage 30 » du plafond, 72 » du plancher pi
- Hauteur de montage minimale 2,5 Du plafond, 6' Du sol dans
- Poids 16,8 lbs (7,64 kg)
Détails du produit
- Watts faible 844 W
- Ampérage 4/4,7 A
- Puissance en watts 844/1125 W
- Type Radiateur cove
- Ampères élevés 4,7 A
- Matériau Aluminium
- Type de fiche Électricien
- Ampères faibles 4 A
- BTU 3839
- Tension 240/208 V
- BTU supérieure 3839
- Watts Moyen 844 W
- Phase 1
- Watts haute 1125 W
- Marque Electric roi
- Numéro de référence du fabricant KCV2412-W
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications cULus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
King Cove électrique radiateur KCV2412-W 94" blanc 240/208 v 1125/844W
875,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit