Prix : 939,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les thermoplongeurs à bouchon à vis de la série CX de Caloritech™ sont principalement utilisés pour le chauffage de l’eau dans les réservoirs ou les récipients et ont des bouchons à vis en laiton avec des filetages de style NPT et des éléments de gaine en cuivre. Les réchauffeurs sont disponibles avec des thermostats installés en usine pour contrôler la température du liquide. Ces appareils de chauffage sont conçus pour être complètement immergés dans le liquide à tout moment. Il est principalement utilisé pour chauffer l’eau dans les réservoirs grâce à des courants de convection naturels. Les appareils de chauffage typiques ont des bouchons coniques standard de 1 » - 2-1/2 » NPT. D’autres tailles ou bouchons sont disponibles sur commande spéciale. Tous les réchauffeurs à bouchon fileté équipés d’un thermostat avec des boîtiers étanches à l’humidité ou aux explosions sont dotés d’un bornier pratique monté sur un chariot coulissant.
Bien que les coûts d’électricité soient généralement plus élevés que ceux du gaz ou du mazout, il peut être démontré qu’un thermoplongeur Caloritech est souvent votre meilleur choix. Le radiateur électrique offre une efficacité de près de 100 %, est plus sûr et plus facile à contrôler, et est généralement moins cher à installer.
Installation - Les appareils de chauffage répertoriés ont une norme de 1 pouces. à 2-1/2 po. Bouchons coniques NPT. Toute autre taille ou type de prise est disponible sur commande spéciale. L’appareil de chauffage est installé à l’aide d’un demi-raccord fileté situé dans la paroi de la cuve, bien en dessous du niveau minimum de liquide, mais suffisamment espacé au-dessus du fond pour permettre l’accumulation de boues qui ne doivent jamais recouvrir une partie des éléments. L’installation horizontale est préférée même si le remplacement de l’appareil de chauffage nécessitera une vidange du réservoir. Une installation verticale est parfois possible, mais il est préférable de contacter l’usine pour obtenir des conseils avant l’achat.
Fonctionnement - Pour qu’un thermoplongeur transfère de la chaleur, il doit établir un équilibre entre les courants de convection et la différence de température entre lui-même et le liquide. Les liquides visqueux qui retardent les courants de convection sont les plus difficiles à chauffer. Il faut veiller à ce que le taux de transfert de chaleur requis des éléments chauffants soit atteint sans surchauffer l’élément et le liquide, ce qui entraîne de la cokéfaction. Ceci est généralement réalisé grâce à la sélection de la densité de puissance de l’appareil de chauffage.
Caractéristiques :
Bien que les coûts d’électricité soient généralement plus élevés que ceux du gaz ou du mazout, il peut être démontré qu’un thermoplongeur Caloritech est souvent votre meilleur choix. Le radiateur électrique offre une efficacité de près de 100 %, est plus sûr et plus facile à contrôler, et est généralement moins cher à installer.
Installation - Les appareils de chauffage répertoriés ont une norme de 1 pouces. à 2-1/2 po. Bouchons coniques NPT. Toute autre taille ou type de prise est disponible sur commande spéciale. L’appareil de chauffage est installé à l’aide d’un demi-raccord fileté situé dans la paroi de la cuve, bien en dessous du niveau minimum de liquide, mais suffisamment espacé au-dessus du fond pour permettre l’accumulation de boues qui ne doivent jamais recouvrir une partie des éléments. L’installation horizontale est préférée même si le remplacement de l’appareil de chauffage nécessitera une vidange du réservoir. Une installation verticale est parfois possible, mais il est préférable de contacter l’usine pour obtenir des conseils avant l’achat.
Fonctionnement - Pour qu’un thermoplongeur transfère de la chaleur, il doit établir un équilibre entre les courants de convection et la différence de température entre lui-même et le liquide. Les liquides visqueux qui retardent les courants de convection sont les plus difficiles à chauffer. Il faut veiller à ce que le taux de transfert de chaleur requis des éléments chauffants soit atteint sans surchauffer l’élément et le liquide, ce qui entraîne de la cokéfaction. Ceci est généralement réalisé grâce à la sélection de la densité de puissance de l’appareil de chauffage.
Caractéristiques :
- Type de chaleur : Thermoplongeurs électriques à bouchon à vis
- Type de boîte à bornes : Boîte à bornes à usage général
- Modèle : Thermoplongeur à bouchon à vis Caloritech™ série CX, 2 « NPT
- Longueur d’immersion : 21,7 pouces / 551 mm
- Nombre d’éléments chauffants : Deux éléments chauffants
- Certifications de sécurité : Certifié CSA, C/US Safety Certified
- Tension : Les appareils de chauffage sur mesure sont disponibles dans n’importe quelle tension nominale spéciale jusqu’à 600 V
- Puissance : Les appareils de chauffage indiqués sont des puissances standard. Toute puissance raisonnable est disponible pour remplacer votre appareil de chauffage actuel par une unité Caloritech™ similaire
- Longueur d’immersion : Les réchauffeurs sont disponibles avec des longueurs immergées allant jusqu’à 135 » (3430 mm). Un support interne de la cuve doit être utilisé lorsque la longueur immergée dépasse 49 po (1245 mm)
- Tailles et valeurs nominales des prises : Les systèmes de chauffage Thermon peuvent installer des éléments dans pratiquement toutes les tailles ou toutes les qualités de prises, spéciales ou standard
- Pour les modèles avec thermostat intégré : Le thermostat intégré standard est un appareil unipolaire limité à 240 V 25 ampères. Chaque fois que la tension de l’appareil de chauffage dépasse 240 V ou que le courant de l’appareil de chauffage dépasse 25 ampères ou pour une alimentation triphasée, le thermostat est destiné uniquement à une utilisation pilote et n’est pas câblé en usine aux éléments. Voir la section F du catalogue Caloritech™ pour la sélection du contacteur et du transformateur de commande dont vous pourriez avoir besoin dans ces cas
Poids &Dimensions
- Longueur 21-7/8 po (55,56 cm)
- NPT 1 in (2,54 cm)
- Profondeur d’immersion minimale 16-7/8 po (42,86 cm)
Détails du produit
- Kilowatts 5 kW
- Température de fonctionnement 50 - 250 °F
- Tension 240 V
- Description Thermoplongeurs à bouchon fileté série CX
- Phase 1
- Pour une utilisation avec Thermoplongeur électrique à bouchon à vis de la série CX utilisé principalement pour chauffer l’eau
- Watts haute 5000 W
- Ampères élevés 20,83 A
- Matériau de gaine Cuivre
- Marque Caloritech
- Matériau du bouchon En laiton
- Numéro de référence du fabricant CXCT150P131
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Thermoplongeur à bouchon vissé Caloritech™ série CX, 1"NPT, 5000W, 240V, 21-7/8"L
939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit