Prix : 319,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 319,95 $ ch.
- Achetez 4-10 299,95 $ ch.
- Acheter 11+ 295,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Couvertures décoratives bollard sont une excellente alternative au béton, fonte ou pierres bollards. Ils fournissent une élégance architecturale à un prix plus abordable. Ces couvertures décoratives offrent une couverture libre entretient qui s’adapte à un tuyau en acier de 10,75". Le granit comme finition est idéal pour n’importe quel endroit comme votre municipalité, immeuble de bureaux ou devanture de magasin.
Poids &Dimensions
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
- Diamètre 11-3/4 po (29,85 cm)
- Épaisseur 3/16 en
- Diamètre intérieur 11-1/8 po (28,26 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs de bande Aucune cassette
- Type Couvercle décoratif Bollard
- Marque Innoplast
- S' inscrit Poteau 10-3/4 »
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polyéthylène
- Style Granit comme finition
- Numéro de référence du fabricant DBC1139TG
- Couleur Beige
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Innoplast, DBC1139TG, couvercle décoratif Bollard, Tan granit, 11 "x 39"
319,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires