Prix : 645,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Puma DE05, D.C. entraînement Direct sans huile de compresseur, 12V, 0,5 HP-D.C. entraînement Direct sans huile série
Montage possible dans n’importe quelle orientation en raison de la conception sans huile
Conception de pompe permet pour le niveau de bruit réduit et refroidissement amélioré lors du fonctionnement
Culasse et cylindre caractéristiques profondes refroidissement fin conception à haute efficacité de refroidissement
Ventilateur de refroidissement surdimensionné caractéristiques moteur pour des capacités de refroidissement accrues et à éviter la surchauffe moteur
100 % rapport cyclique
Idéal pour l’agriculture, construction, les véhicules tout terrain et applications où 12V puissance est la seule puissance source disponible
Poids &Dimensions
- Largeur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Longueur 12-1/5 po (30,99 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Poids 18 lbs (8,18 kg)
Détails du produit
- Système d’huile Splash lubrifié
- Tension 12 V
- Matériau de la pompe Aluminium
- Type d’huile Lubrifié à l’huile
- Type de pompe Mono-étagé
- Puissances en chevaux 0,5 CV
- CFM @ 40 LB/PO2 1,52 PI3/MIN
- Ampérage 32 A
- Max PSI lb/po2 135
- CFM @ 90 LB/PO2 0,96 PI3/MIN
- Marque PUMA
- Entraînement de pompe Entraînement direct
- Numéro de référence du fabricant DE05
- Économies Prix bas tous les jours
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tuyau d'air spiralé Coilguard® en nylon Guardair 38X25B03 de 3/8 po x 25 pi
Article nº : B645183
Pas encore évalué
145,95 $
Chicago Pneumatic Air Impact Wrench, 3/8 » Drive Size, 90 Max Torque
Article nº : B1222307
Pas encore évalué
445,95 $
Puma DE05, D.C. entraînement Direct sans huile de compresseur, 12V, 0,5 HP
645,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires