Prix : 7 839,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La torche Mistral 302 V901 fournit un remède aux fumées de soudage en les extrayant directement à la source. Delfin connaît les normes de travail cruciales dont les professionnels ont besoin pour protéger la santé respiratoire tout en maximisant l’utilisation de leur temps. C’est pourquoi cet aspirateur a été conçu pour l’efficacité, l’ajustabilité et la simplicité. L’unité se compose du système de nettoyage Dustop.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Design compact et mobile
- Deux puissants moteurs de dérivation avec refroidissement indépendant
- Les composants attachables peuvent être fixés directement à la torche MIG/MAG
- Réservoir de collecte amovible avec système de décharge à dégagement rapide
- Système de nettoyage de filtre intégré
- Dispositif de contrôle à distance pratique
- Domaines d’application comprennent: Fabrication industrielle, Construction, Chimie-Pharmaceutique
- Taille d’entrée de 50mm
- Longueur du cordon d’alimentation: 30 '
- Pouces de levage d’eau: 90,1
- Capacité (gallons)
- Garantie 2 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Poids 55 lbs (25 kg)
- Longueur 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- CFM 211,9 PI3/MIN
- Tension 115 V
- Système de nettoyage Y
- Puissance en watts 310,5 W
- Cote sonore 76
- Phase 1 Ph
- Type Système d’extraction de fumée
- Pour une utilisation avec KT1001 ou KT1003
- Quantité par paquet 1
- Marque Delfin Industrial
- Puissance moteur 2,7 CV
- Matériau Acier
- Style Sans bras flexible
- filtration 1 micros
- Numéro de référence du fabricant V901
- Couleur Blanc
- HEPA Non
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,70 $
Delfin Mistral 302 Torch Industrial Fume Extraction System, 20"L x 16"D, 115V, 1 Phase, 2,7HP
7839,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires