Souvent achetés ensemble
Prix : 455,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 455,95 $ ch.
- Acheter 3 429,95 $ ch.
- Acheter 4+ 409,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chariot chariots facilement bouteilles tout au long de votre installation.
Ce chariot de cylindre en toute sécurité porte bouteilles à acétylène, oxygène ou d’azote avec un maximum de cylindre d’un diamètre de 11-½ "(cylindre Types K, A, XM et XP). Tilt-and-roll design permet pour le transport facile cylindre et cylindre est fixée sur le chariot avec deux chaînes de sécurité. Construction entièrement en acier dispose d’une finition de manteau de poudre bleu durable. Chariot roule en douceur sur 10" roues de diamètre. Facilité de montage.
Cylindre de luxe Dolly a une conception de poignée large pour un contrôle maximal. Noseplate comprennent deux pare-chocs ronds pour aider à protéger les embrasures de portes et équipements.
Ce chariot de cylindre en toute sécurité porte bouteilles à acétylène, oxygène ou d’azote avec un maximum de cylindre d’un diamètre de 11-½ "(cylindre Types K, A, XM et XP). Tilt-and-roll design permet pour le transport facile cylindre et cylindre est fixée sur le chariot avec deux chaînes de sécurité. Construction entièrement en acier dispose d’une finition de manteau de poudre bleu durable. Chariot roule en douceur sur 10" roues de diamètre. Facilité de montage.
Cylindre de luxe Dolly a une conception de poignée large pour un contrôle maximal. Noseplate comprennent deux pare-chocs ronds pour aider à protéger les embrasures de portes et équipements.
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 52 in (132,08 cm)
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Largeur de la plaque de nez 12 in (30,48 cm)
- Profondeur de la plaque de nez 15-1/2 po (39,37 cm)
- Longueur 28 in (71,12 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
Détails du produit
- Famille de Type cylindre 11-1/2" Max
- Assemblage requis Oui
- Type Deluxe
- Marque Vestil
- Pour les types de cylindres K, A, XM & XP (11-1/2" diamètre Max.)
- Matériau Acier
- Roue Type famille Pneumatique
- Numéro de référence du fabricant CYL-DLX-1-PN
- Type de roue Pneumatique
- Couleur Bleu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Capacity, Assembled
Article nº : 493355
Pas encore évalué
1 725,00 $
Global Industrial™ Forkliftable Cylinder storage Caddy, Stationnaire pour 8 cylindres
Article nº : 270219
Pas encore évalué
1 105,00 $
109,95 $
398,95 $
Deluxe Cylinder Transport Dolly CYL-DLX-1-PN avec roues pneumatiques
455,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires