Prix : 445,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le compagnon de bureau est conçu pour être monté discrètement sous un bureau ou une étagère pour accéder rapidement à une seule arme à feu ou d’autres objets de valeur. Le compagnon de bureau dispose d’un facilement programmable, cinq bouton poussoir de verrouillage mécanique qui ne nécessite pas de piles. Le compagnon de bureau est livré en standard avec un plateau doublé feutre qui peut aider dans l’organisation et l’accès à plus petits objets de valeur. Le fond à l’intérieur de la Deskmate est ressenti doublé pour la protection de vos objets de valeur. La poudre noire, enduit de finition sur le cas est accentuée sur le tiroir dropdown avec un V-Line logo or. Le compagnon de bureau est livré en standard avec support de montage rapide (partie no 2597-MB BLK) qui retient le cas sur le dessous de la plupart des bureaux ou des étagères pour la sécurité et la portabilité. Anti-soulèvent entre crochets à l’intérieur du Bureau Mate fournissent une sécurité supplémentaire des regards.
Poids &Dimensions
- Largeur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Largeur intérieure 7 in (17,78 cm)
- Hauteur intérieure 2 in (5,08 cm)
- Poids 11 lbs (5 kg)
- Échelle de hauteur 0 à 10 pouces
- Échelle de largeur 0 à 10 pouces
- Profondeur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Échelle de profondeur 6 à 10 pouces
- Profondeur intérieure 10 in (25,4 cm)
- Capacité de poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Nombre de portes 1
- Type Pistolet coffre fort
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Compagnon de bureau
- Nombre de tiroirs 1
- Capacité Jusqu’à 1 gun ft³
- Type de verrou Serrure à combinaison mécanique
- Marque V-Line
- Type de porte Manuel-2-1/2 "déroulant
- Numéro de référence du fabricant 2597-S BLK
- Couleur Noir
- Gamme de capacité de pistolet 0-5
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CA DOJ
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
V-Line Desk Mate pistolet Safe 2597-S BLK, capacité de pistolet 1, 7-1/2" W x 10-1/2 « D x 2-1/2 » H, noir
445,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires