Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

DeWALT® DWE6411 1/4 Feuille Palm Grip Sander

DeWALT® DWE6411 1/4 Feuille Palm Grip Sander

Article nº : WBB242757

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 129,95 $

Quantité

  • 2,4 Sables moteurs ampères à 14 000 opm, offrant une finition supérieure
  • Le haut antidérapant texturé et l'adhérence du corps offrent un confort et un contrôle ultimes pendant l'utilisation
  • Le commutateur dust-Sealed protège contre l'ingestion de poussière pour une plus longue durée de vie de commutateur
  • La construction scellée à 100 % de porteurs de billes offre une durée de vie plus longue
  • Sac à poussière de grande capacité avec adaptateur sous vide intégré fournit une collecte maximale de poussière avec ou sans vide
  • Double plan, conception contre-équilibrée à faible vibration réduit la fatigue de l'utilisateur
Garantie du fabricant
  • 90 jours garantie de remboursement
  • Année 1 gratuit contrat de Service
  • Garantie limitée de 3 ans

Poids &Dimensions

  • Poids de l’outil 3 lbs (1,36 kg)
  • Taille 4-1/2 po (11,43 cm)

Détails du produit

  • Type Ponceuse à poignée palm
  • Orbites/Min 14 000 opm
  • Marque DeWalt
  • Numéro de référence du fabricant DWE6411
  • Ampérage 2,4 A
  • TR/MIN 14000 rpm
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
DeWALT® DWE6411 1/4 Feuille Palm Grip Sander

DeWALT® DWE6411 1/4 Feuille Palm Grip Sander

Article nº : WBB242757