Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Dewalt DCV580H 18V/20V MAX Vacuum humide/sec

Dewalt DCV580H 18V/20V MAX Vacuum humide/sec

Article nº : WBB242839

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Dewalt DCV580H 18V/20V MAX Vacuum humide/sec
  • DEWALT DCA2203C 18-Volt à 20-Volt MAX Lithium-ion Battery Adapter Kit pour 18-Volt Tools 2 Pack

    349,95 $

  • DeWALT® DCB205-2 20V ion 20V MAX 5Ah Extended Capacity 2Pk

    395,95 $

  • DeWALT® Pro Drilling/Driving Set DWAMF1280, 80 Pièces

    109,95 $

Prix : 299,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome

Interion® tabouret de magasin réglable noir à 4 voies avec base chrome

DEWALT - DCV580

Filtre facile à accéder, lavable/réutilisable - le robinet ou le rinçament à l'eau pour nettoyer. Le tuyau lourd, résistant à l'écrasement et entièrement intégré de 5 pi (par 1-1/4diameter) offre durabilité, souplesse et facilité d'utilisation. Le tuyau d'embarquement et le rangement accessoire facilitent le transport et le transport du vide. La capacité du réservoir fournit suffisamment de rangement pour vider une toilette ou un tuyau obstrué. Sont également inclus l'outil de crevasse et les attaches larges d'outil de buse. 7,98 lb (livre). Batterie et chargeur vendus séparément. non. DCV580: Capacité de réservoir: 2 gal, Couleur: Jaune/Noir, Type de filtre: Louable High Efficiency, Voltage Rating: 18V ou 20V, Pkg Qty: 1, Type de paquet: Boîte

Poids &Dimensions

  • Poids 7,98 lbs (3,63 kg)
  • Longueur du tuyau 5 pi (1,52 m)
  • Diamètre du tuyau 1-1/4 po (3,18 cm)

Détails du produit

  • Type de batterie Non inclus
  • Compatibilité de la batterie 18V NiCd/NiMH/Li-Ion
  • CFM 31 CFM
  • Kit Non
  • Tension 18/20 V
  • Capacité 2 gal (7,57 l)
  • Batterie incluse Non
  • Chargeur inclus Non
  • Type de filtre Lavable
  • Type de puissance Batterie
  • Type Vacuum sans fil
  • Marque DeWalt
  • Série 18V, 20V MAX
  • Matériau Plastique
  • filtration Lavable à haute efficacité
  • Numéro de référence du fabricant DCV580H
  • Couleur Jaune

Garantie

  • Garantie 3 ans
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
Dewalt DCV580H 18V/20V MAX Vacuum humide/sec

Dewalt DCV580H 18V/20V MAX Vacuum humide/sec

Article nº : WBB242839

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Dewalt DCV580H 18V/20V MAX Vacuum humide/sec
    Dewalt DCV580H 18V/20V MAX Vacuum humide/sec
    Dewalt DCV580H 18V/20V MAX Vacuum humide/sec
    Dewalt DCV580H 18V/20V MAX Vacuum humide/sec
    Dewalt DCV580H 18V/20V MAX Vacuum humide/sec
    Dewalt DCV580H 18V/20V MAX Vacuum humide/sec
    Dewalt DCV580H 18V/20V MAX Vacuum humide/sec
    Dewalt DCV580H 18V/20V MAX Vacuum humide/sec
    Dewalt DCV580H 18V/20V MAX Vacuum humide/sec
    Dewalt DCV580H 18V/20V MAX Vacuum humide/sec
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant