Prix : 1 229,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette armoire distribution comptoir coupe dispose de distributeurs de coupe interchangeables déflecteur combinées avec un coffret polystyrène durable et élégant. Armoires de distribuer une variété de 8 oz oz 44 papier, gobelets en plastique ou en mousse avec des diamètres de jante s’étendant dans la taille de 3"- 4-1/2". 8 "W x 23 H « x 32-1/4 D » ensemble.
Poids &Dimensions
- Profondeur 23 in (58,42 cm)
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Diamètre de la jante/du couvercle -3-4/1" 2"
- Hauteur 32-1/4 po (81,92 cm)
Détails du produit
- Description Comptoir distribution Cabinet
- Mécanisme de distribution Déflecteur interchangeable
- Nombre de distributeurs 4
- Marque Dispenser-Rite
- Quantité par paquet 1
- Matériau En polystyrène
- Taille de la tasse / couvercle 8 44 oz.
- Numéro de référence du fabricant REFLEX-S-4BT
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Fabricant limité de 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Dispense-Rite® couvercle de comptoir, paille & Condiment organisateur - étroit, noir
Article nº : B258248
Pas encore évalué
339,95 $
Dispense-Rite® comptoir coupe 4 distribution Cabinet - noir
1229,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires