Prix : 342,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Unité d’affichage Chrome ® Nexel - 48 po l x 18 po P x 34 po H - Niveau 2
Les écrans de fil offrent la durabilité et la flexibilité à vos efforts de marchandisage au détail. Brillant, chrome sur nickel électro placage crée une finition brillante brillant brillant brillant. La conception ouverte maximise la circulation de l’air et de la lumière et minimise l’accumulation de poussière. Étagères facilement ajuster sans outils et alignement avec précision par incréments de 1". Les pinces d'étagère s'enclencher sur le poteau, permettant au collier d'étagère de glisser au-dessus pour un ajustement sûr. Garantie limitée d’un an contre la rouille et la corrosion. Solide, plate-forme matérielle a des coins de coupe radiale conçu. Le pont est recouvert d’une finition « ernique » lisse et semi-brillante qui peut être utilisée pour la préparation générale des aliments et nécessite un faible entretien qui peut être facilement nettoyé avec du savon doux et de l’eau chaude. Varnique est également très résistante aux taches et coloration de l’eau.
Les unités d’affichage comprennent 2 étagères, 4 poteaux, des pinces d’étagère et 4 pieds de nivellement réglables (avec des glisses de plancher non-marring) qui permettent la compensation pour les planchers inégaux, et la superposition de plate-forme de bois franc.
Les écrans de fil offrent la durabilité et la flexibilité à vos efforts de marchandisage au détail. Brillant, chrome sur nickel électro placage crée une finition brillante brillant brillant brillant. La conception ouverte maximise la circulation de l’air et de la lumière et minimise l’accumulation de poussière. Étagères facilement ajuster sans outils et alignement avec précision par incréments de 1". Les pinces d'étagère s'enclencher sur le poteau, permettant au collier d'étagère de glisser au-dessus pour un ajustement sûr. Garantie limitée d’un an contre la rouille et la corrosion. Solide, plate-forme matérielle a des coins de coupe radiale conçu. Le pont est recouvert d’une finition « ernique » lisse et semi-brillante qui peut être utilisée pour la préparation générale des aliments et nécessite un faible entretien qui peut être facilement nettoyé avec du savon doux et de l’eau chaude. Varnique est également très résistante aux taches et coloration de l’eau.
Les unités d’affichage comprennent 2 étagères, 4 poteaux, des pinces d’étagère et 4 pieds de nivellement réglables (avec des glisses de plancher non-marring) qui permettent la compensation pour les planchers inégaux, et la superposition de plate-forme de bois franc.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 2
- Application Sec
- Type d’étagère Fil plat
- Type Unité de starter
- Type d’unité Affichage
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Chromé
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant W18483C2
- Couleur Chromé
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® S1848SZ Solid Galvanized Shelf 48"W x 18"D
Article nº : 933CP31
Pas encore évalué
125,95 $
25,95 $
Tablette en treillis métallique Nexel® S1848C, 48 po l x 18 po P, chromé
Article nº : 188552
Pas encore évalué
57,95 $
20,00 $
72,95 $
24,25 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
Pièces de rechange
Étagère Nexel® 2, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 po L x 18 po P x 34 po H
342,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange