Souvent achetés ensemble
Prix : 215,95 $
Les clients ont également été consultés
Double écran LCD Arm Kit
Sur n’importe quel poste de travail informatique orbite permettent de maintenir facilement deux moniteurs LCD à écran plat. L’élément utilise le standard VESA 75/100 trous et détient LCD monitors dans 10" à 30" et permet de moniteur facile installation et inclinaison ajustements d’angle à l’aide d’un bouton à vis main. Le Mont glisse le long des bras en acier inclus des ajustements faciles et verrous en place. Chaque bras dispose d’un point de charnière unique résistant pour ajustements faciles de swing-action tandis que monté sur orbite poteau (poteau vendu séparément). Bras peuvent être montés à la même hauteur sur orbite Post ou de différentes hauteurs pour accueillir les utilisateurs, assis et debout.
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Profondeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Capacité de poids 70 lbs (31,82 kg)
Détails du produit
- addon_type Accessoires
- Collection Orbite
- Assemblage requis Oui
- Description Double bras pour orbite avec 2 monture VESA
- Type Montage du moniteur
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 249049
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER 249049
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ 81"H Steel Post with Fixed Base and Power Outlets - Beige
Article nº : 752152BGE
Pas encore évalué
655,00 $
Global Industrial™ 72"H Wall Mount Post - Noir
Article nº : 239128BK
Pas encore évalué
279,95 $
Global Industrial™ Gas Spring LED ou LCD Monitor Arm w / VESA Plate pour station de travail orbitale, noir
Article nº : 436946BK
Pas encore évalué
165,95 $
Industrial™ global fixe hauteur LED/LCD Flat Panel Monitor Arm avec plaque VESA, noir
Article nº : 436945BK
Pas encore évalué
165,95 $
Global Industrial™ Double Arm Kit avec 2 montures VESA pour le poste de travail orbital - Noir
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires