Souvent achetés ensemble
Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Kit Monobras triple moniteur LCD
Tenir jusqu'à trois moniteurs à écran plat LCD sur n’importe quel poste de travail informatique orbite. Tous les montages 3 utilisent standard VESA 75/100 trous. Tient les moniteurs LCD de 10 » à 30 ». Le kit comprend deux bras pivotants avec supports réglables de VESA et un basculement VESA support universel. Chaque monture VESA permet moniteur facile installation et inclinaison ajustements d’angle à l’aide d’un bouton à vis main. Fixations VESA sur bras articulés facilement glissent le long du bras en acier inclus des ajustements. Chaque bras dispose d’un point de charnière unique résistant pour ajustements faciles de swing-action tandis que monté sur orbite poteau (poteau vendu séparément). Support universel inclinable permet le moniteur à inclinaison 15° et 5° facilement et sans outils pour assurer une visualisation optimale. Cette unité universelle comprend une plaque murale qui s’accroche de montage pour une installation facile. Support universel et bras articulés peuvent être montées à même hauteur sur orbite Post ou de différentes hauteurs pour accueillir plusieurs séance et utilisateurs debout. Distance maximale entre les montures est 17 1/2 pouces. S’il vous plaît confirmer moniteur clairance avant de commander
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Profondeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Capacité de poids 70 lbs (31,82 kg)
Détails du produit
- Collection Orbite
- Assemblage requis Oui
- Description Double bras pour orbite avec 3 monture VESA
- Type Montage du moniteur
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 249050
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER 249050
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ 81"H Steel Post with Fixed Base and Power Outlets - Beige
Article nº : 752152BGE
Pas encore évalué
655,00 $
Global Industrial™ 72"H Wall Mount Post - Noir
Article nº : 239128BK
Pas encore évalué
279,95 $
Global Industrial™ Gas Spring LED ou LCD Monitor Arm w / VESA Plate pour station de travail orbitale, noir
Article nº : 436946BK
Pas encore évalué
165,95 $
Industrial™ global fixe hauteur LED/LCD Flat Panel Monitor Arm avec plaque VESA, noir
Article nº : 436945BK
Pas encore évalué
165,95 $
Global Industrial™ Double Arm Kit avec 3 montures VESA pour le poste de travail orbital - Noir
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires