Souvent achetés ensemble
Prix : 5 529,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ENPAC® Double bac Low-Top™ avec vidange
Confinement pour jusqu'à (2) IBC totes, il n’y a aucune comparaison ! Avec une capacité de charge 10 000 lb et un système de plate-forme de grille, la Low-Top™ avec le Drain est également utile pour le rangement d’autres conteneurs tels que fûts et bonbonnes. Conception durable avec la construction de polyéthylène assure longue vie.
Confinement pour jusqu'à (2) IBC totes, il n’y a aucune comparaison ! Avec une capacité de charge 10 000 lb et un système de plate-forme de grille, la Low-Top™ avec le Drain est également utile pour le rangement d’autres conteneurs tels que fûts et bonbonnes. Conception durable avec la construction de polyéthylène assure longue vie.
Poids &Dimensions
- Largeur 55 in (139,7 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Poids 440 lbs (200 kg)
- Longueur 110 in (279,4 cm)
- Capacité de poids 10000 lbs (4 545,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Drain Oui
- Capacité 385 gal (1457,38 l)
- Type Palette IBC
- Entrée de fourche Façon 4
- Marque Enpac
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 5482-YE-D
- Capacité du tambour 2 unités IBC
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 90 jours
Conformité et certifications
- Certifications EPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES & UFC
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Conteneur à verrou double de gerbage Mauser de 275 gallons – agréé UN – à base composite palette métal
Article nº : 534275C
Pas encore évalué
1 025,00 $
259,95 $
955,00 $
ENPAC® 5482-YE-D Double bac Low-Top™ avec vidange
5529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires