Prix : 975,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Évier encastrable
- Un compartiment
- 12-1/4" largeur X 10-1/4" Front-To-Back X 6" bol profond
- Acier inoxydable de calibre 20
- Avec pont monté robinet col de cygne
- Drain de panier
Poids &Dimensions
- Epaisseur de l’acier 20 ga
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur du dosseret Bord auto-bordé dans
- Longueur 15 in (38,1 cm)
- Centres de robinetterie 4 in (10,16 cm)
- Profondeur du bassin (à gauche) 6 in (15,24 cm)
- Profondeur du bassin 6 in (15,24 cm)
- Largeur du bassin (à gauche) 10-1/4 po (26,04 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Longueur du bassin (à gauche) 12-1/4 po (31,12 cm)
- Taille du drain 3,5 po (8,89 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Halte-accueil
- Nombre de bassins 1
- Comprend Drain de l’évier, robinet,
- Pour une utilisation avec Cuisine
- Trous du robinet 3
- Marque Tabco Advance
- Emplacement du drain Centre
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant DI-1-1515-X
- Forme Rectangulaire
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ELKAY LK35, Drain d’ajustage, 3-1/2" dia., 4-1/2" dia haut de la page.
Article nº : B0481300
Pas encore évalué
105,95 $
Keeney Mfg Co 307CP 17GA 1-1/2 "x 1-1/2" chromé brillant siphon sans bouchon de vidange
Article nº : B447686
Pas encore évalué
80,95 $
ELKAY LK1001CR, robinet de cuisine tous les jours, trou de 2 forages
Article nº : B1171741
Pas encore évalué
229,95 $
Avance Tabco® Drop In Sink, One Compartment 12-1/4L x 10-1/4W x 6D Bowl W/Rimmed Edge
975,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires