Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

ELKAY LK1001CR, robinet de cuisine tous les jours, trou de 2 forages

ELKAY LK1001CR, robinet de cuisine tous les jours, trou de 2 forages

Article nº : WBB1171741

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 229,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

ELKAY LK1000CR, robinet de cuisine tous les jours, 1 trou de forage

ELKAY LK1000CR, robinet de cuisine tous les jours, 1 trou de forage

ELKAY LK1500CR, robinet de cuisine tous les jours, 1 trou de forage

ELKAY LK1500CR, robinet de cuisine tous les jours, 1 trou de forage

Robinet vaporisateur de rechange T&S Brass B-0107 

Robinet vaporisateur de rechange T&S Brass B-0107 

Unité de prérinçage Equip by T&S 5PR-8W00 de 8 po à montage mural

Unité de prérinçage Equip by T&S 5PR-8W00 de 8 po à montage mural

Robinet mural central Krowne 10-400L, série Silver, 4 po, bec en col de cygne de 3-1/2 po

Robinet mural central Krowne 10-400L, série Silver, 4 po, bec en col de cygne de 3-1/2 po

Boyau de rechange T&S Brass B-0044-H, 44 po

Boyau de rechange T&S Brass B-0044-H, 44 po

Caractéristiques :
  • Cartouche de disque en céramique amovible
  • Trois 1-3/8"(35mm) diamètre robinet trous requis pour LK1000, quatre 1-3/8" trous de la robinet diamètre requis pour LK1001
  • 1,5GPM flux régulateur installé - 2,2GPM en option régulateur de débit également inclus avec le robinet
  • le tube de cuivre de diamètre 3/8" conduites avec 1/2" mâle IPS adaptateurs d’alimentation
  • rotation du bec 360°
  • Épaisseur du comptoir max : 2,5"(63mm)
  • Raccords de pulvérisation de côté pour une installation rapide de raccordement rapide
  • Garantie limitée à vie
Accessoires (vendus séparément) :
  • LK105 - brise
  • LK3712 - aérateur pivotant
  • A55061 - aérateur anti-vandalisme
Caractéristiques :
  • ADA
  • CUPC
  • ANSI/NSF61
  • CA AB1953
  • ASME A112.18.1/CSA B125,1

Poids &Dimensions

  • Portée du bec verseur 8 in (20,32 cm)
  • Hauteur totale du robinet 7-1/2 po (19,05 cm)
  • Centres 0 po (0 cm)
  • Hauteur du bec verseur 5 in (12,7 cm)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Pont
  • Description Robinet de cuisine tous les jours
  • Litres par minute 5,67 L/MIN
  • Gallons par minute 1,5 gal/min (5,68 l)
  • Trous du robinet 2
  • Marque Elkay
  • Matériau En laiton
  • Numéro de référence du fabricant LK1001CR
  • Fonctionnalités Pulvérisateur latéral
  • Style de poignée Double
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
ELKAY LK1001CR, robinet de cuisine tous les jours, trou de 2 forages

ELKAY LK1001CR, robinet de cuisine tous les jours, trou de 2 forages

Article nº : WBB1171741

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant