Souvent achetés ensemble
Prix : 4 625,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Gestionnaire de tambour de la vallée Craft® baril Hawk™ III est livré avec une fixation de la courroie et offre une capacité de charge totale de 800 livres et hauteur de levage maximale de 18". Les assemblées de sangle à cliquet double permettent cet attachement à soulever une variété de récipients jusqu'à 24" de diamètre. Équipé de pieds réglables et d’une main, ascenseur hydraulique de transpalette style, le Canon Hawk™ III est extrêmement polyvalent et maniable. Télescopage des jambes peut être réglé pour le transport comme permis de centre de charge. La plaque de dégagement rapide universelle permet à l’appareil de fonctionner correctement avec les autres accessoires disponibles : accessoire de fixation F63877A5 bec et accessoire de fixation pour le Busard Saint-Martin F69282A7. Les finition de manteau de poudre durable en vert.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Empattement de camion 4
- 6 "x 2" Poly roulettes avec 3/4" diamètre axe
- Largeur de jambe de cavalier s’ajuste 36" à 51"
Poids &Dimensions
- Largeur 36 à 51 pouces
- Hauteur 64 in (162,56 cm)
- Hauteur surélevée 18 in (45,72 cm)
- Poids 275 lbs (125 kg)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Longueur 33 à 41 pouces
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Compatibilité du tambour 14" à 24" diamètre
- Type Fixation de sangles à cliquet
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style La main exploité-transpalette Style pompe hydraulique, frein à main Easy grip
- Type de roue Poly
- Description Tambour manuelle Lifter avec fixation de sangles à cliquet
- LIft alimenté ou manuel Manuelle
- Capacité 55 gal (208,2 l)
- Marque Artisanat de la vallée
- Série Canon Hawk™ III élévateur Portable
- Numéro de référence du fabricant F89264
- Couleur Vert
- Style de poignée Poignée de la pompe hydraulique
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
955,00 $
Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 1 baril
Article nº : 988951
Pas encore évalué
135,95 $
279,95 $
Industrial™ global déversement confinement Workstation puisard pour tambour 1
Article nº : 388103
Pas encore évalué
409,95 $
Vallée Craft® baril Hawk™ III tambour gestionnaire avec sangle fixation F89264 800 lb capacité
4625,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires