Prix : 699,00 $
Les clients ont également été consultés
pour fûts jusqu’à 24 » de diamètre - Capacité de 1200 lb
Ce chariot de tambour gérera un 55 gallons (208 litres) en acier, fibre ou tambour en plastique et un tambour jusqu'à 24"(61 cm) diamètre extérieur. Vous pouvez gérer et stocker ce panier tambour en position verticale (en poussant). La poignée de chariot de tambour charnières vers l’extérieur pour donner a ajouté exploiter pour faciliter le déplacement et le pilotage. Polyoléfine deux-roues de 8"(20,3 % cm) et un 4" (10,16 cm) diamètre pivot roue avant offrent un contrôle excellent. Pour obtenir le tambour dans le camion de tambour anti-gaspillage, pousser la partie supérieure du tambour pour inclinez-le légèrement loin de vous, poussez la base sous le tambour avec le pied, puis relâchez le tambour pour se reposer sur le camion. Capacité de 1200 lb (545 kg). Dimensions : 47"(119 cm) haut, 31,5 %" (80 cm) large.
- MADE IN USA
- Garantie 2 ans
Poids &Dimensions
- Profondeur 25-1/2 po (64,77 cm)
- Diamètre de la roue 8 &4 pouces
- S’adapte au diamètre du tambour Jusqu’à 24 pouces
- Largeur 31-1/2 po (80,01 cm)
- Hauteur 47 in (119,38 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Poids 45 lbs (20,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité 55 gal (208,2 l)
- Type Caddy
- Marque Morse
- Matériau Acier
- Style « Aucun déversement » tambour camion
- Numéro de référence du fabricant 125
- Couleur Bleu
- Type de roue Polyoléfine
Garantie
- Garantie 2
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Matt
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 1 baril
Article nº : 988951
Pas encore évalué
135,95 $
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
58,95 $
259,95 $
955,00 $
Morse® aucun déversement tambour camion ne modèle 125-3 roues - pour jusqu'à 24" diamètre - 1200 lb capacité
699,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires