Prix : 519,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
DBF 4XL est un ventilateur d’appoint de conduit conçu pour stimuler l’air à la demande. Le produit est équipé d’un cordon de 5 pieds, interrupteur de détection de pression qui active le ventilateur une fois que la pression positive est détectée dans la ligne de conduit. L’interrupteur coupe le ventilateur lorsque la pression dans le conduit est normalisée. Le DBF 4XL est doté d’un boîtier en métal galvanisé, d’un interrupteur de détection de pression et d’un cordon de 5 pieds pour une connexion 120V/1~. Convient aux conduits de 4 ». Performance certifiée par HVI; certifié par ETL à UL507.
Poids &Dimensions
- Largeur 9-3/4 po (24,77 cm)
- Taille du conduit 4 in (10,16 cm)
- Longueur 8-15/16 po (22,7 cm)
- Hauteur 8-15/16 po (22,7 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
Détails du produit
- Ampérage 0,73 A
- Puissance en watts 71,9 W
- TR/MIN 2559 rpm
- Matériau Plastique
- T/mn élevé 2 559 tr/min
- CFM 173 CFM
- Tension 120 V
- Description Kit de booster de conduit avec ventilateur FG 4XL
- Vitesse contrôlable N
- Phase 1
- Comprend Ventilateur de booster, Bracket et Matériel, Tubing et Grommet
- CFM haute 173 CFM
- Watts 71,9 W
- Marque Fantech
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant DBF4XL (En)
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications HVI, certifié ETL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fantech Mounting Clamps FC 4, For 4" Duct, 2/Box
Article nº : B2146246
Pas encore évalué
58,95 $
Piège à linde Fantech pour booster de sécheur DBLT4W, 4" Duct
Article nº : B2146414
Pas encore évalué
139,95 $
Fantech Pressure Sensing Switch DB10, pour les ventilateurs de booster séchoir
Article nº : B2146515
Pas encore évalué
235,95 $
Kit de booster de conduit Fantech avec ventilateur FG 4XL DBF4XL, 120V, 173 CFM
519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires