Prix : 495,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
DBF 110 est un ventilateur de rappel de conduit conçu pour stimuler l’air à la demande. Le produit est équipé d’un interrupteur de détection de pression qui active le ventilateur une fois que la pression positive est détectée dans la ligne de conduit. L’interrupteur coupe le ventilateur lorsque la pression dans le conduit est normalisée. Le DBF 110 est doté d’un boîtier anti-fuite en plastique et d’un interrupteur de détection de pression. Convient aux conduits de 4 ». Performance certifiée par HVI; certifié par ETL à UL507.
Poids &Dimensions
- Largeur 9-1/8 po (23,18 cm)
- Taille du conduit 4 in (10,16 cm)
- Longueur 6-1/8 po (15,56 cm)
- Hauteur 6-1/8 po (15,56 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
Détails du produit
- Ampérage 0,72 A
- Puissance en watts 80 W
- TR/MIN 2899 rpm
- Matériau Plastique
- T/mn élevé 2 899 tr/min
- CFM 167 CFM
- Tension 120 V
- Description Kit de booster de conduit avec ventilateur FR 110
- Vitesse contrôlable N
- Phase 1
- Comprend Ventilateur de booster, Bracket et Matériel
- CFM haute 167 CFM
- Watts 80 W
- Marque Fantech
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant DBF110 (En)
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications HVI, certifié ETL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fantech Mounting Clamps FC 4, For 4" Duct, 2/Box
Article nº : B2146246
Pas encore évalué
57,95 $
Piège à linde Fantech pour booster de sécheur DBLT4W, 4" Duct
Article nº : B2146414
Pas encore évalué
139,95 $
Fantech Pressure Sensing Switch DB10, pour les ventilateurs de booster séchoir
Article nº : B2146515
Pas encore évalué
229,95 $
Fantech Duct Booster Kit Avec FR 110 Fan DBF110, 120V, 167 CFM
495,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires