Prix : 629,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
370 CFM Premium Bath Fan, deux grilles de plafond, deux calandres avec amortisseurs et Adaptateur Y (4x4x6). Utilise un conduit de 4 po et 6 po. Répertorié UL pour les endroits humides. Energy Star® qualifié. UL répertorié pour les emplacements humides. La clé d'une bonne ventilation dans les bains est la ventilation ponctuelle à la source. Les ventilateurs de bain de qualité supérieure peuvent aérer efficacement plusieurs secteurs de la salle de bain ou deux salles de bains différentes. Les petites grilles de plafond de 7 po (avec ou sans lumières) peuvent être facilement placées directement au-dessus des douches, des baignoires à remous, des douches à vapeur, des toilettes ou de la vanité. Le moteur ventilateur est installé loin du salon pour un fonctionnement super silencieux. Les ventilateurs PB sont conçus pour ou le fonctionnement continu pour répondre à ASHRAE Standard 62.2.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Puissant, efficace 370 ventilateur CFM
- Ventilateur de montage à distance assure tout à fait de fonctionnement
- La calandre discrète améliore l'esthétique
Poids &Dimensions
- Largeur 11-3/8 po (28,89 cm)
- Taille du conduit 4 à 6 pouces
- Longueur 7-1/4 po (18,42 cm)
- Hauteur 7-1/4 po (18,42 cm)
- Poids 21 lbs (9,55 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Plafond ou mur
- Nombre de vitesses Variable
- Ampérage 1,02 A
- Puissance en watts 120 W
- TR/MIN 2412 rpm
- Type Ventilateur de salle de bain
- Pour une utilisation avec VT20A/VT20M
- Type de lecteur Direct
- Matériau Aluminium
- T/mn élevé 2 412 tr/min
- CFM 420 CFM
- Tension 120 V
- Description Dual Grille Bath Fan
- Vitesse contrôlable Y
- Phase 1
- CFM haute 420 CFM
- Type de moteur EBM
- Watts 120 W
- Marque Fantech
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant PB370-2
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 7 ans
Conformité et certifications
- Certifications HVI, cULus
- Label Energy Star Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fantech Mounting Clamps FC 6, For 6" Duct, 2/Box
Article nº : B2146247
Pas encore évalué
75,95 $
Fantech 7" Plafond Grille - Logement PBV6, 6" Duct
Article nº : B2146277
Pas encore évalué
199,95 $
Fantech Designer Grille d'échappement avec collier DG6, Pour 6" Duct
Article nº : B2146459
Pas encore évalué
61,95 $
Fantech Dual Grille Bath Fan PB370-2, 120V, 1 PH, 370 CFM, No Light, 6" Duct
629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires