Prix : 359,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
DuraFlex harnais extensible, E650-4/UGN
Élastomère breveté Miller DuraFlex® harnais caractéristique spécialement formulé de sangle qui s’étend. Optimise le confort de conforme à la forme du travailleur, qui s’étend à chaque mouvement, donc il n’y a aucun regroupement, contraignant ou vrillage. Améliore la sécurité en offrant une plus large acceptation de l’utilisateur final. Un confort accru permet le harnais à porter correctement, améliorer la conformité et la sécurité sur le lieu de travail. Augmenter la productivité en fournissant le travailleur avec une plus grande mobilité et moins de fatigue. Note : 400-lb.
Élastomère breveté Miller DuraFlex® harnais caractéristique spécialement formulé de sangle qui s’étend. Optimise le confort de conforme à la forme du travailleur, qui s’étend à chaque mouvement, donc il n’y a aucun regroupement, contraignant ou vrillage. Améliore la sécurité en offrant une plus large acceptation de l’utilisateur final. Un confort accru permet le harnais à porter correctement, améliorer la conformité et la sécurité sur le lieu de travail. Augmenter la productivité en fournissant le travailleur avec une plus grande mobilité et moins de fatigue. Note : 400-lb.
- Sangle élastomère synthétique s’étend avec le travailleur pour un confort maximum
- Anneau de cordon permet de fixer la longe quand pas en service
- Facilement visible à distance pour améliorer l’application, sur le chantier
- Les sangles de cuisse couleur unie aident le porteur orienter le faisceau sur la facilité d’enfilage
- Sangle arrière empêche l’utilisateur de tomber du harnais
- Drapeau d’indicateur/AVERTISSEMENT automne déploie en cas de chute pour indiquer que le harnais doit être mis hors service
- Boucles pour accueillir une ceinture et deux longes
- Friction boucle bretelles
- Languette boucle cuissarde
- Ceinture pelvienne Sub
- Boucle de ceinture pectorale d’accouplement
Spécifications clés
- Réglage du torse Friction
Poids &Dimensions
- Poids 3,43 lbs
- Résistance à la traction 5000- lbs
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
- Taille L/XL
Détails du produit
- Boucle de sangle de poitrine Accouplement
- Emplacement du remplissage Retour
- Anneau latéral D Non
- Matériel matériel Acier
- Anneau en D avant Non
- Type Baudrier
- Type de connexion de jambe Boucle de langue
- Matériau D-Ring Acier
- Dos D-Ring Oui
- Matériau DuraFlex® Web Polyester
- Style Gilet
- D-Ring Retour
- Type de boucle Divers
- Boucle de sangle de jambe Langue maternelle
- Description DuraFlex harnais extensible
- Comprend Tirez l’anneau de cordon libre, boucle de ceinture
- Ceinture Non
- Marque Miller
- Boucle de bandoulière Friction
- Série DuraFlex
- Numéro de référence du fabricant E650-4/UGN
- Couleur Noir
- Matériau de sangle Polyester
Conformité et certifications
- Certifications Respecte ou dépasse toutes les spécifications de l’OSHA, ANSI et CSA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : James
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : JOSEPH
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très bon produit et le processus de livraison a été très bon et fait en temps opportun.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Corded, NRR 32 dB, 100 paires/boîte
Article nº : 708378
Pas encore évalué
42,95 $
Miller DuraFlex® harnais extensible, E650-4/UGN
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires