Prix : 1 779,00 $
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :
- Faible entretien, sans huile, fonctionnement direct
- Pas d'huile à ajouter, à changer ou à éliminer
- Pas de ceintures à serrer ou à changer
- Conception brevetée de la pompe avec système de refroidissement à deux pièces, augmente l'efficacité de refroidissement, abaisse les températures de fonctionnement, prolonge la durée de vie de la pompe
- Fournit la sortie CFM la plus élevée pour la classe de compresseurs d'entraînement direct
- Caractéristiques régulateur à débit élevé qui fournit un débit d'air maximal pour les performances de l'outil de pointe
- Moteur à induction durable pour une performance et une fiabilité maximales
- Industrie leader 155 PSI pression maximale, Pression plus élevée - temps de course d'outils plus long
- 120 volt
- se branche dans la prise standard pour une utilisation rapide et facile
- Entièrement assemblé, prêt à l'emploi
- Équipé d'un régulateur à débit élevé, de jauges de pression de réservoir et d'outil, d'un coupleur rapide, d'un interrupteur, de roues et d'une poignée avec adhérence
- Soutenu par notre ligne d'aide à la clientèle sans frais
Poids &Dimensions
- Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Hauteur 51 in (129,54 cm)
- Poids 126 lbs (57,27 kg)
- Taille du réservoir 30 gal (113,56 l)
- Sortie du réservoir 1/4 po
- Longueur 24-1/2 po (62,23 cm)
Détails du produit
- Type de pompe Mono-étagé
- Vanne de vidange de réservoir Manuelle
- Séchoir à air Non
- Filtre à air Non
- CFM @ 90 LB/PO2 6 CFM
- Type Portable
- Après Cooler Non
- Orientation de réservoir Vertical
- Matériau Fer de fonte
- Style Vertical
- Économies Prix bas tous les jours
- Système d’huile Sans huile
- Verre de vision à l’huile Non
- CFM 6 CFM
- Tension 120 V
- Matériau de la pompe Entraînement direct
- Description Compresseur électrique monocellulaire
- Arrêt de l’huile faible Non
- Type d’huile Sans huile
- Puissances en chevaux 1,9 CV
- Point de rosée sous pression Non
- Max PSI lb/po2 155
- Phase 1
- Pré-filtre Non
- Marque DeWalt
- Type de démarrage Électrique
- Entraînement de pompe Entraînement direct
- Roues (2) 10" Pneumatique
- Numéro de référence du fabricant DXCMLA983012
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA, ASME
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton Straight pied double tête Chuck gonfleur Gauge, 10 à 160 lb/po2, 15" tuyau - S-516
Article nº : B2273299
Pas encore évalué
129,95 $
Lunettes de sécurité Uvex® Stealth OTG, Navy Frame, Clear Lens, Anti-Scratch, Anti-Fog
Article nº : 290519
Pas encore évalué
57,95 $
199,95 $
Clé à chocs à air composite industrielle™ mondiale, taille d’entraînement 3/8 », couple maximal de 350
Article nº : 133705
Pas encore évalué
229,95 $
Global Industrial™ Air Impact Wrench Kit, 1/2 » Drive Size, 260 Max Torque
Article nº : B2383975
Pas encore évalué
199,95 $
Global Industrial Right Angle Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 25000 RPM
Article nº : B2383982
Pas encore évalué
129,95 $
DeWALT® DXCMLA983012, compresseur d’air électrique portable, 1,9 HP, 30 gallons, vertical, 6 CFM
1779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires