Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Eagle Mfg tambour Cabinet 110 GAL capacité verticale manuelle étroite Hazmat W / tambour Suports & rouleaux

Eagle Mfg tambour Cabinet 110 GAL capacité verticale manuelle étroite Hazmat W / tambour Suports & rouleaux

Article nº : WBB214671

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Eagle Mfg tambour Cabinet 110 GAL capacité verticale manuelle étroite Hazmat W / tambour Suports & rouleaux
  • Global Industrial™ tambour en acier au carbone 55 gallons tête ouverte

    450,95 $

  • Global Industrial™ tambour en acier au carbone 30 gallons tête fermée

    239,95 $

  • Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H

    1 580,00 $

Prix : 6 279,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

StrongHold® tambour Cabinet 110 GAL capacité verticale manuelle étroite inflammable

StrongHold® tambour Cabinet 110 GAL capacité verticale manuelle étroite inflammable

Justrite® tambour Cabinet 110 GAL capacité verticale manuelle étroite inflammable W / Support de tambour

Justrite® tambour Cabinet 110 GAL capacité verticale manuelle étroite inflammable W / Support de tambour

Eagle's 110 Gallon, manuel, Cabinet de sécurité de stockage de tambour vertical Haz-Mat, peut contenir en toute sécurité (2) des fûts de 55 gallons de liquides inflammables ou de déchets dangereux. L'armoire dispose d'une demi-étagère pratique pour un espace de rangement supplémentaire pour les accessoires ou les conteneurs et les rouleaux de tambour pour une manipulation facile du tambour. Construit en acier de 18 calibres (1 mm), les côtés, le haut, le bas et les portes sont à double paroi avec un espace d'air de 1-1/2 (3,8 cm) entre les murs. Comprend deux évents, chacun ont 2 po (5,1 cm) d'accessoires filetés et une déflecteur et un bouchon. Les armoires ont un fini de manteau de poudre de lustre élevé avec l'avertissement trilingue rouge, plus la fixation de mise à la terre, le système de verrou de 3 points, et 2-in (5,1 cm) soulevé, le rebord de porte étanche. Chaque étagère est réglable sur 3 centres de 7,6 cm(11,12 cm), soutenu par 4 supports, avec une charge admissible sûre de 350 lb (159 kg). Les cabinets satisfont aux exigences du Code 30 et de l'OSHA de la NFPA.

Caractéristiques :

  • Construction à double paroi renforcée avec espace aérien de 1-1/2 (3,8 cm) sur les côtés, le haut, le bas, le dos et les portes
  • Construit en acier de calibre 18
  • Finition en poudre sans plomb, haute brillance et cuite au four
  • Charnières de piano continues
  • Connexion au sol
  • Quatre jambes de nivellement galvanisé réglables
  • Étiquettes d'avertissement trilingues
  • 2 po (5,1 cm) de rebord résistant aux fuites
  • Les étagères en acier galvanisé réglablebrevetés dirigent les déversements vers le dos et le fond du puisard étanche et contiennent 350 lb (158,8 kg) charge distribuée uniforme (UDL)
  • Construction soudée interne et externe
  • Deux évents internes de 2 po (5,1 cm) avec déflecteur et capuchon
  • Poignée de porte montée de flush avec serrure de clé
  • Système de verrouillage de balle en acier inoxydable à trois points
  • 3 centres (7,6 cm) pour les supports d'étagère
  • Portes auto-lantées
  • Fermetures de portes : Fermeture manuelle (ouverture à 180 degrés)
  • Dimensions internes: 56"W x 30,34"D x 60,5"H
Certains États et municipalités peuvent exiger des portes à fermeture automatique sur les armoires de sécurité inflammables. Cette armoire a des portes à fermeture manuelle, veuillez consulter vos ordonnances locales avant d’acheter.

Poids &Dimensions

  • Largeur 59 in (149,86 cm)
  • Profondeur 34 in (86,36 cm)
  • Hauteur 65 in (165,1 cm)
  • Poids 346 lbs (157,27 kg)
  • Jauge 18 ga

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 1
  • Nombre de tablettes 1
  • Type de handle Encastré
  • Capacité Tambours de 2 gallon (55)
  • Nombre d’étagères fixes 1
  • Type de construction Assemblé
  • Type de verrou Clé identique
  • Type Armoire pour matières dangereuses
  • Marque Eagle Mfg
  • Type de porte Fermeture manuelle
  • Type de base Pieds de nivellement
  • Matériau Acier
  • Style Vertical
  • Capacité des étagères 350 lbs (159,09 kg)
  • Numéro de référence du fabricant HAZ1955X (en)
  • Couleur Jaune

Garantie

  • Garantie 10 ans

Conformité et certifications

  • Certifications CFR, NFPA 30, OSHA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Ce produit est associé à 3 questions et à 3 réponses.

  • Est-ce que ce produit détient réellement 2 - 55gal tambours ou non?

    Question posée par : Michelle, 16 et 2024 avril

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Juillet 08, 2019

      Bonjour Michelle, oui le cabinet ne détiennent deux tambours de 55 gallons. Je vous remercie pour votre question.

  • Avec les rouleaux de tambour, y a-t-il un arrêt pour empêcher un tambour de glisser/rouler sur ses propres ?

    Question posée par : Stuart, 09, 2019 octobre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Octobre 14, 2019

      Bonjour Stuart, oui il ya un arrêt pour empêcher un tambour de glisser sur son propre. Je vous remercie pour votre question.

  • Certaines de ces armoires montrent des tambours avec des entonnoirs de tambour connectés. Les portes se refermeront-elles encore avec un entonnoir de tambour connecté ? Y a-t-il suffisamment de place/profondeur?

    Question posée par : Stuart Sickman, 09, 2019 octobre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Octobre 14, 2019

      Bonjour Stuart, oui les armoires offrent suffisamment d'espace pour que les portes se ferment avec un entonnoir de tambour connecté. Merci.

Économisez 1 570,00 $ avec ce produit comparable

Global Industrial™ 110 Gallon Drum Storage Safety Cabinet avec rouleaux, fermeture manuelle

Article nº : 316105

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable

4 709,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Eagle Mfg tambour Cabinet 110 GAL capacité verticale manuelle étroite Hazmat W / tambour Suports & rouleaux

Eagle Mfg tambour Cabinet 110 GAL capacité verticale manuelle étroite Hazmat W / tambour Suports & rouleaux

Article nº : WBB214671

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Eagle Mfg tambour Cabinet 110 GAL capacité verticale manuelle étroite Hazmat W / tambour Suports & rouleaux
    Eagle Mfg tambour Cabinet 110 GAL capacité verticale manuelle étroite Hazmat W / tambour Suports & rouleaux
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant