Souvent achetés ensemble
Prix : 1 255,00 $
Fait de laiton avec finition noir/chrome pour une durabilité durable. Le fonctionnement automatique aide à contrôler la propagation des maladies infectieuses et permet d'économiser de l'eau par-dessus d'autres appareils de robinet. Idéal pour les installations commerciales à fort trafic. Réduit les coûts d’entretien et de fonctionnement. Les robinets à piles Optima Plus® fonctionnent par capteur infrarouge idéal pour l'installation de rénovation. Les mains de l'utilisateur entrent dans la plage efficace du capteur et Solenoid active le débit d'eau. L'eau tempérée coule jusqu'à ce que les mains soient déplacées. Module de contrôle de circuit à l'épreuve des éclaboussures, vis de réglage de la portée du capteur, faible voyant d'indicateur LED de batterie et tee-shirt de ® Bak-Chek pour l'approvisionnement chaud/froid. Tête de pulvérisation résistante au vandale avec contrôle de l'écoulement compensant la pression. Offre une protection par câble optique en polypropylène et comprend quatre (4) batteries alcalines de taille C. Conforme à l’ADA. La taille est 6-9/32" x 3-15/16". La portée du bec verseur est 5-1/8 po. La hauteur du bec est 5-3/4 po. La portée des capteurs est Nominal 4 » - 5 », réglable 2 » - 8 po.
Poids &Dimensions
- Connexion d’entrée 3/8 en
- Plaque de pont 4 in (10,16 cm)
- Portée du bec verseur 5-1/8 po (13,02 cm)
- Hauteur du bec verseur 5-3/4 po (14,61 cm)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation (4) C alcaline
- Gamme de capteurs Nominal 4" - 5", Réglable 2" - 8"
- Emplacement de montage Pont
- Litres par minute 1,89 L/MIN
- Gallons par minute 0,5 gal/min (1,89 l)
- Trous du robinet 3
- Vanne mélangeuse Non inclus
- Marque Sloan
- Matériau En laiton
- Style Robinet seulement
- Finition Chromé
- Numéro de référence du fabricant EBF-85-4
- Style de poignée Capteur
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
- Conforme sans plomb Oui
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fluidmaster B1F16 robinet d’alimentation 3/8 po Compression X 1/2 po I.P. directement X 16 po - tressé SS
Article nº : B796096
Pas encore évalué
7,50 $
Sloan® ETF510A CP 8 dans Trim Plate Kit, Single Hole, Chrome Finish
Article nº : B2369465
Pas encore évalué
119,95 $
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
82,95 $
Sloan® EBF-85-4 Battery Powered Faucet For 4" Centerset, ADA Compliant, 0,5 GPM, Black
1255,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires